Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    PIŠTOLA ZA IZPIHOVANJE-TIŠJA-PLASTIČNI ROČAJ-90MM

    Neprekinjeno nastavljiva
    • Min./max. temperaturni pogoji: -20 do 60 ° C
    • Premer luknje šobe: 2,9 mm
    • Maks. delovni tlak: 16 barov
    • Material: polioksimetilen
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 07149212
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    • Izoliran, ergonomski ročaj
    • Lahka, robustna oblika
    *
    *
    *
    • Izoliran, ergonomski ročaj
    • Lahka, robustna oblika