Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Odstranjevalec insektov 500 ml

    5,99
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    S posebno formulo pene za hitro in zanesljivo odstranjevanje ostankov žuželk na steklenih, kromiranih, lakiranih in plastičnih površinah.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202406097
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Globoko prodirajoča in učinkovita formula aktivne pene hitro in nežno odstrani celo trdovratno in posušeno umazanijo žuželk, ne da bi pri tem napadla površino.
    • Idealno za uporabo pred vsakim pranjem avtomobila

    Enostavna in hitra aplikacija
    • Idealno tudi za predhodno obdelavo pri čiščenju avtopralnic

    Nežen do materialov, ne vpliva na lak, krom, plastiko, gumo itd.

    Opozorilo
    Ne uporabljajte na segretih barvah ali na soncu. Zaščitite pred zmrzaljo.

    Informacije o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših testih in izkušnjah; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila vlog ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalec, je to storjeno brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolga, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja. Prosimo, upoštevajte tehnični list!

    Področja uporabe

    Za čiščenje vetrobranskega stekla / oken, rešetk hladilnika, odbijačev, žarometov, registrskih tablic itd., na katerih najdemo ostanke žuželk.

    Navodila:

    • Peno enakomerno nanesite na umazane površine (vetrobransko steklo, žarometi, sprednja plošča krilnih ogledal).
    • Izdelek pustite približno 5min, da začne učinkovati. Po potrebi umazanijo obrišite z vlažno krpo ali gobo.
    • Nato temeljito sperite s čisto vodo. Po potrebi operite kot običajno ali uporabite avtopralnico.
    • Ne uporabljajte na vročih površinah ali na neposredni sončni svetlobi! Ne dovolite, da se izdelek suši naprej.
    • Da preprečite praske, pred začetkom čiščenjem območja hitro sperite še kakršnokoli umazanijo s ceste. Nerazredčen izdelek enakomerno razpršite.

    Vsebina: 500ml
    Kemična osnova: Anionske površinsko aktivne snovi
    Barva: Brezbarvno
    pH vrednost: 10
    Gostota: 1,035 g/cm³
    Rok uporabnosti od izdelave: 24 mesecev 
    Brez AOX: Da
    Brez silikona: Da
    Biorazgradljivo: Da

    *
    *
    *

    Globoko prodirajoča in učinkovita formula aktivne pene hitro in nežno odstrani celo trdovratno in posušeno umazanijo žuželk, ne da bi pri tem napadla površino.
    • Idealno za uporabo pred vsakim pranjem avtomobila

    Enostavna in hitra aplikacija
    • Idealno tudi za predhodno obdelavo pri čiščenju avtopralnic

    Nežen do materialov, ne vpliva na lak, krom, plastiko, gumo itd.

    Opozorilo
    Ne uporabljajte na segretih barvah ali na soncu. Zaščitite pred zmrzaljo.

    Informacije o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših testih in izkušnjah; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila vlog ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalec, je to storjeno brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolga, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja. Prosimo, upoštevajte tehnični list!

    Customers who bought this item also bought
    intelisale.anywhereslider.loading