Set orodja najvišje kakovosti z zagotovljeno dolgo življenjsko dobo.
• Notranji pogon: štirikotni 1/4"
• Površina: kromirana, polirana
• Zunanji pogon: šestkotni, kratek
Obsežen izbor 33 kosov v robustni kovinski škatli
• Ta asortiman zagotavlja obsežen izbor visokokakovostne osnovne opreme za delavnico in za mobilno uporabo
• Robustna kovinska škatla z ročajem in zaponko ima skoraj neuničljiv vložek iz trde pene z učinkom vpenjanja
• Dragoceno orodje med transportom ostane varno na mestu
• Takoj lahko vidite, če kakšno orodje manjka
Ujemajoče vtičnice in nastavki za skoraj vse vijake
• Asortiman 1/4 inča vključuje 12 vtičnic s širino plošč od 4 do 14 mm in adapter s hitro zamenljivo vpenjalno glavo za 15 nastavkov
• Kratki nastavki so primerni za večino tipov vijakov: PH, vijaki z zarezo, inbus (imbus) in TX
• Zaradi tega je primeren za skoraj vsa opravila vijačenja
Močno in učinkovito zategovanje
• Togi podaljšek se lahko uporablja za neposreden prenos sile
• Reverzibilna raglja ima ergonomski, robusten plastični ročaj za udobno in varno delo
• Majhno ločno nihanje 5° omogoča hitro in enostavno privijanje ali odvijanje vijakov
• Vrtljiva plošča se uporablja za enostavno preklapljanje med vrtenjem v smeri urinega kazalca in nasprotno
Posebej visoka kakovost za dolgo življenjsko dobo
• Površine so kromirane in polirane
• Površina zagotavlja trajno odpornost proti rji in zagotavlja veliko daljšo življenjsko dobo od povprečne
• Vzdržljivost orodij zmanjša stroške zamenjave in skladiščenja