Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Paropropustna folija Wütop, 75 m

    109
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Wütop® Trio Nova SL je visoko kvalitetna paroprepustna folija z lepilnim trakom uporabna kot sekundarna kritina za strme prezračevane ali neprazračevane strehe. Vgrajuje se direktno na podeskano ostrešje, izolacijo ali špirovce.

    intelisale.product.documents
    Clear choices
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Uporabna je kot krovna in fasadna folija
    • PP-flisnata vrhnja plast ščiti notranjo mikroporozno polipropilensko membrano pred poškodbami in zmanjšuje možnost zdrsa tako, da je folija brez posledic pohodna
    • Nornalno vnetljiva: razred E po EN 13501 oz. (B2 po DIN 4102).
    • Pravilna montaža v kombinaciji s parno oviro art. 681 000 004, 681 000 005 ali parno zaporo art. 681 000 006 z vrednostjo sd ≥ 2 m zagotavlja asolutno varnost pred nastajanjem kondenzirane vlage.
    • Vgradnja parozaporne folije v primeru popolne zapolnitve vmesnega prostora med špirovci: Z uporabo Wütop® Trio izvedba prezračevalne reže med termoizolacijo in folijo ni potrebna. Tako lahko izkoristite celotno višino špirovcev za debelino termoizolacije.
    • Potreben nagib strehe skladno z ZVDH.

    *
    *
    *

    • Uporabna je kot krovna in fasadna folija
    • PP-flisnata vrhnja plast ščiti notranjo mikroporozno polipropilensko membrano pred poškodbami in zmanjšuje možnost zdrsa tako, da je folija brez posledic pohodna
    • Nornalno vnetljiva: razred E po EN 13501 oz. (B2 po DIN 4102).
    • Pravilna montaža v kombinaciji s parno oviro art. 681 000 004, 681 000 005 ali parno zaporo art. 681 000 006 z vrednostjo sd ≥ 2 m zagotavlja asolutno varnost pred nastajanjem kondenzirane vlage.
    • Vgradnja parozaporne folije v primeru popolne zapolnitve vmesnega prostora med špirovci: Z uporabo Wütop® Trio izvedba prezračevalne reže med termoizolacijo in folijo ni potrebna. Tako lahko izkoristite celotno višino špirovcev za debelino termoizolacije.
    • Potreben nagib strehe skladno z ZVDH.

    Customers who bought this item also bought