Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Nastavki mešani, 1/4", nerjavno jeklo, SET-10delni

    10 kosov. Z 8 različnimi 1/4" nastavki in držalom za hitro menjavo iz nerjavečega jekla.
    • Pogon: C 6,3 (1/4")
    • Dolžina: 62 mm
    • Širina: 117 mm
    • Višina: 15 mm
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0614250510
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Brez rjavneja

    Nastavki so narejeni iz nerjavečega jekla in so vakuumsko ledeno-utrjeni.

    Hitra menjava nastavkov

    Visokokakovostni 1/4" torzijski nastavki z držalom za hitro menjavo iz nerjavečega jekla

    Enostavno odstranjevanje nastavkov

    Škatla s funkcijo nagiba

    Vključuje:

    • 1 x TX 10 / TX 15 / TX 20 / TX 25 / TX 30
    • 1 x PZ 1 / 2x PZ 2 / 1x PH 2
    • 1 x bitni nosilec 50 mm
    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    Brez rjavneja

    Nastavki so narejeni iz nerjavečega jekla in so vakuumsko ledeno-utrjeni.

    Hitra menjava nastavkov

    Visokokakovostni 1/4" torzijski nastavki z držalom za hitro menjavo iz nerjavečega jekla

    Enostavno odstranjevanje nastavkov

    Škatla s funkcijo nagiba

    Vključuje:

    • 1 x TX 10 / TX 15 / TX 20 / TX 25 / TX 30
    • 1 x PZ 1 / 2x PZ 2 / 1x PH 2
    • 1 x bitni nosilec 50 mm
    Products specifications
    Linija WUERTH
    Customers who bought this item also bought