Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Mazivo za drsne površine, 5l

    Za nevtralizacijo smole.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0893070
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Nevtralizira smolo
    • Lepljenje in mazanje s sekanci ali lesno moko se izogiba

    Čistilni učinek
    • Očisti nastavitvena kolesa, ročna vretena in omejitve dimenzij

    Preprečuje korozijo
    • Idealen za uporabo na golih strojnih mizah
    • Izpodriva vlago
    • Brez silikona in voska

    Opozorilo
    Mazivo se ne sme nanašati neposredno na površino obdelovanca. Za lakirane dele so potrebni predhodni testi. Brez silikona in voska.
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Lahko se uporablja na vseh lesnoobdelovalnih strojih kot mazalni film in za nevtralizacijo smole.


    Navodila
    Izdelek razpršite na predel, ki ga želite zdraviti, z razpršilno črpalko.

    Vsebina: 5l 
    Barva: Transparent
    Gostota: 0,794 g/cm³ 
    Rok uporabnosti od izdelave: 24 mesecev 
    Brez voska: Da
    Brez silikona: Da

    *
    *
    *

    Nevtralizira smolo
    • Lepljenje in mazanje s sekanci ali lesno moko se izogiba

    Čistilni učinek
    • Očisti nastavitvena kolesa, ročna vretena in omejitve dimenzij

    Preprečuje korozijo
    • Idealen za uporabo na golih strojnih mizah
    • Izpodriva vlago
    • Brez silikona in voska

    Opozorilo
    Mazivo se ne sme nanašati neposredno na površino obdelovanca. Za lakirane dele so potrebni predhodni testi. Brez silikona in voska.
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
    intelisale.anywhereslider.loading