Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Oprostite - ta izdelek ni več na voljo

    Mazivo večnamensko za vzdrževanje MULTI, 400ml

    Vsestransko večnamensko pršilo za različna področja uporabe.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 089305540
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Maže, čisti in neguje:
    • Maže pritrdilne elemente, tečaje, puše, verige, ključavnice vrat
    • Zaustavi škripanje in škripanje ter poskrbi, da vse, kar se zatakne ali zatakne, drsi
    • Čisti in neguje plastične in kovinske dele, kot so plošče in ohišja

    Raztaplja rjo in ščiti pred korozijo:
    • Zrahlja zarjavele vijake, cevne priključke, vijake, matice, spoje, Bowden kable, gredi, ključavnice itd.
    • Infiltrira in izpodriva vlago v električnih in elektronskih območjih
    • Preprečuje korozijo na kovinah in električnih sklopih, kabelskih konektorjih, relejih, konektorjih, spojkah itd.
    • Preprečuje zaledenitev cilindrov ključavnic in ključavnic

    Brez smole, kislin in silikona

    Ne škoduje gumi, bravi, plastiki

    Področje uporabe:
    Večnamesnki sprej a vzdrževanje za garantirano vsestranko uporabo.

    Nasvet:
    Pred uporabo pretresite pločevinko, poškropite po delih in pustite, da deluje kratek čas. Po uporabi posodo razpršite na glavo.

    Vsebino: 0,4 l

    Kemična osnova: mineralno olje

    Barva: svetlo rumena prozorna

    Temperatura obdelave lahko min./maks.: -10 do 40 ℃

    Območje delovne temperature min./maks.: -30 do 130 ℃

    Rok uporabnosti od izdelave: 24 mesecev

    Temperatura obdelave lahko min.: -10 ℃

    Tip pršilne glave: standardna brizgalna glava

    Temperatura obdelave lahko maks.: 40℃

    Območje delovne temperature min.: -30 ℃

    Temperaturno območje max.: 130ºC

    Plamenišče min.: -80 ℃

    Brez silikona: da

    Brez kisline: da

    Brez smole: da

    Brez AOX: da

    Belo/brez mineralnega olja: ne

    Vsebnost VOC (CH): 76,57 g/l

    Viskoznost osnovnega olja, kinematična: 30 cSt

    Primerno za materiala: jeklo, neželezne kovine, nerjaveče jeklo, epoksidni stekleni laminat, EPDM, FKM ,PE, vinil, PTFE, PL, PA, NBR

    Stanje viskoznosti osnovnega olja: pri 40°C

    Embalaža: aerosolna pločevinka

    Teža vsebine: 270 g

    Rok uporabnosti od stanja izdelave: pri 20°C

    *
    *
    *

    Maže, čisti in neguje:
    • Maže pritrdilne elemente, tečaje, puše, verige, ključavnice vrat
    • Zaustavi škripanje in škripanje ter poskrbi, da vse, kar se zatakne ali zatakne, drsi
    • Čisti in neguje plastične in kovinske dele, kot so plošče in ohišja

    Raztaplja rjo in ščiti pred korozijo:
    • Zrahlja zarjavele vijake, cevne priključke, vijake, matice, spoje, Bowden kable, gredi, ključavnice itd.
    • Infiltrira in izpodriva vlago v električnih in elektronskih območjih
    • Preprečuje korozijo na kovinah in električnih sklopih, kabelskih konektorjih, relejih, konektorjih, spojkah itd.
    • Preprečuje zaledenitev cilindrov ključavnic in ključavnic

    Brez smole, kislin in silikona

    Ne škoduje gumi, bravi, plastiki

    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
    intelisale.anywhereslider.loading