• Matice z zmanjšano nosilnostjo
• Šestrobe matice v skladu s tem umaknjenim DIN 985 z nižjo nazivno višino ne prenesejo preskusnih sil v skladu z DIN EN ISO 20898-2
• Za razlikovanje je oznaka razreda trdnosti dopolnjena z dvema navpičnima črtama pred in za indeksom trdnosti.
• DIN 985 je bil nadomeščen z ISO 10511, 10512, 7040
• Pri izdelavi spoja vijak-matica je navoj vijaka pritrjen na plastični obroč. Vpenjalne sile, ki nastanejo med profili navojev, povzročijo pritrdilni moment za vzdrževanje • sile prednapetosti zaradi visoke torne povezave.
• Brez poškodb navojnih površin
• Temperaturno območje: – 70 °C do + 120 °C
• Razlika med trdnostnima razredoma I8I in I10I - pri uporabi vijaka in matice enake velikosti - je 40% večja nosilnost