Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    VODILO MONTAŽNO-VARIFIX-C-41/41

    Montažno vodilo VARIFIX za različne možnosti montaže.

    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Različne možnosti montaže z obsežnimi sistemskimi komponentami

    Lažja poravnava tirnic
    • S stranskimi skalirnimi črtami

    Zvočnoizolacijski elementi za vse dimenzije tirnic

    Visoka obremenitev
    • Zaradi ugodnih profilnih prerezov

    Opaziti
    • Ni primerno za zunanjo uporabo! Prosimo, izberite paleto nerjavnega jekla za zunanjo namestitev. Izračun, vključno s statičnim dokazom in oblikovanjem moznikov s programsko opremo Varifix®.

    Certifikat Cradle to Cradle®
    • Nadgradnja objekta z materiali, testiranimi na škodljive snovi
    • Razširjen obseg za GreenBuilding in gradbene certifikate po LEED®, BREEAM® in DGNB

    Širina (B): 41 mm 
    Višina (H): 41 mm
    Debelina materiala (t): 2,5 mm
    Širina odpiranja: 22 mm
    Dolžina reže (LL1): 20 mm
    Širina reže (LB1): 12,5 mm
    Višina šiva (HF): 7,5 mm
    Razmik lukenj (LA1): 35 mm 
    Dolžina tirnice (L): 3 m

    *
    *
    *

    Različne možnosti montaže z obsežnimi sistemskimi komponentami

    Lažja poravnava tirnic
    • S stranskimi skalirnimi črtami

    Zvočnoizolacijski elementi za vse dimenzije tirnic

    Visoka obremenitev
    • Zaradi ugodnih profilnih prerezov

    Opaziti
    • Ni primerno za zunanjo uporabo! Prosimo, izberite paleto nerjavnega jekla za zunanjo namestitev. Izračun, vključno s statičnim dokazom in oblikovanjem moznikov s programsko opremo Varifix®.

    Certifikat Cradle to Cradle®
    • Nadgradnja objekta z materiali, testiranimi na škodljive snovi
    • Razširjen obseg za GreenBuilding in gradbene certifikate po LEED®, BREEAM® in DGNB

    Customers who bought this item also bought