Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Sprej za preizkuševanje tesnosti, PLUS, 400ml

    Testna pena za hitro in zanesljivo iskanje puščanj, mikro puščanj in lasnih razpok.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 089027
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Enostavna in hitra aplikacija
    • Zanesljiva diagnoza v kratkem času
    • Najmanjša puščanja in tista, ki nastanejo samo pri visokih obremenitvah, je mogoče enostavno zaznati


    Temperaturno območje uporabe (–15 °C do +50 °C), testirano v skladu z DIN51421
    • Lahko se uporablja pri nizkih zunanjih temperaturah
    • Primerno za kriogene pline


    PH nevtralen
    • Kovine niso napadene
    • V plastiki, kot sta PVC ali PE, ni razpok zaradi napetostne korozije


    Opozorilo
    Združljivo s kisikom.
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Primerno za vse tehnične in medicinske pline v stisnjenem zraku, plinu pod pritiskom, klimatskih napravah, kompresorjih, varilni opremi, zračnih zavornih sistemih, pnevmatikah, ceveh ali transportnih rezervoarjih. Za pline pod pritiskom, kot so dušik, propan, butan, mestni plin, acetilen, ogljikov dioksid, argon, zrak itd.


    Navodila
    Razpršite na tlačno nosilne dele z razdalje cca 40 cm. Vsako puščanje bo označeno s tvorbo mehurčkov pene. Če sumite na mikropuščanje, nekaj časa opazujte razpršeno območje. Nato dele sperite z vodo.

    Vsebina: 400ml
    Barva: Jasna
    Kemična osnova: Vodne površinsko aktivne snovi
    Gostota: 1,03 g/cm³
    Rok uporabnosti od proizvodnje: 24 mesecev

    *
    *
    *

    Enostavna in hitra aplikacija
    • Zanesljiva diagnoza v kratkem času
    • Najmanjša puščanja in tista, ki nastanejo samo pri visokih obremenitvah, je mogoče enostavno zaznati


    Temperaturno območje uporabe (–15 °C do +50 °C), testirano v skladu z DIN51421
    • Lahko se uporablja pri nizkih zunanjih temperaturah
    • Primerno za kriogene pline


    PH nevtralen
    • Kovine niso napadene
    • V plastiki, kot sta PVC ali PE, ni razpok zaradi napetostne korozije


    Opozorilo
    Združljivo s kisikom.
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought