Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Lepilo za steklo, EXPERT, 310ml

    Visok modul, neprevoden in enostaven za stiskanje 1K.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0890023702
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    2 uri vožnje za avtomobile z zračnimi blazinami

    Relativno enostavno iztisniti

    Z varno potezno ključavnico kartuše
    • Brez topil in PVC-ja
    • Kratek prelom niti
    • Zelo dobra stabilnost

    Varnostno testiran
    • Čas odhoda potrjen s testom trka in certifikatom TÜV v skladu s FMVSS208/212
    • Ustreza zahtevam proizvajalcev originalne opreme (proizvajalcev vozil)

    Opozorilo
    Pri pripravi površine je nujno, da uporabimo Würth Active Cleaner in Würth Varioprimer. Izdelke je treba pred uporabo preveriti glede obstojnosti. Nanesite lepilo, medtem ko pištolo vodite navpično, začnite na sredini na dnu okna. Ne parkirajte vozila na dvigalu. Upoštevajte informacije proizvajalca vozila o geometriji kroglic. Upoštevati je treba čas prijave in odhoda.
    Navodila za uporabo so priporočilo, ki temelji na testiranjih, ki smo jih izvedli, in naših izkušnjah; pred vsako aplikacijo izvedite lastne teste. Zaradi velikega števila nanosov ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za konkreten rezultat nanosa. V obsegu, v katerem naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalna storitev, ta služba ne prevzema nobene odgovornosti, razen če nasvet ali informacije spadajo v obseg naše določene pogodbene storitve ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Nadomestna zasteklitev običajnih osebnih, gospodarskih vozil, kombijev ter kmetijske in gradbene mehanizacije.

    Navodila
    Pri obdelavi poskrbite za čisto okolje. Uporablja se s pripadajočimi komponentami sistema. Površinska obdelava je obvezna. Očistite lepljene površine (okno in ohišje) in nato pustite, da se sušijo 5 minut. Nanesite tanek sloj Varioprimerja na lepljivo površino stekla in pustite, da se suši 10 minut. Nanesite lepilo s pištolo, ki jo držite navpično, začenši od spodnjega središča stekla.
    Če je barva na površini, ki jo želite lepiti, poškodovana ali sveže barvana, je treba nanesti Varioprimer in pustiti, da se suši na zraku 10 minut. Pred nanosom Varioprimerja se prepričajte, da je barva popolnoma strjena. Če je čas med rezom lepilne kroglice in nanosom lepila za okna daljši od 8 ur, priporočamo, da odrezano lepilno kroglico aktivirate z Varioprimerjem.

    Vsebina: 310ml
    Kemična osnova: 1K poliuretan, ki se strjuje z vlago
    Gostota: 1,18 g/cm³
    Barva: Črna
    Rok uporabnosti od proizvodnje: 15 mesecev

    *
    *
    *

    2 uri vožnje za avtomobile z zračnimi blazinami

    Relativno enostavno iztisniti

    Z varno potezno ključavnico kartuše
    • Brez topil in PVC-ja
    • Kratek prelom niti
    • Zelo dobra stabilnost

    Varnostno testiran
    • Čas odhoda potrjen s testom trka in certifikatom TÜV v skladu s FMVSS208/212
    • Ustreza zahtevam proizvajalcev originalne opreme (proizvajalcev vozil)

    Opozorilo
    Pri pripravi površine je nujno, da uporabimo Würth Active Cleaner in Würth Varioprimer. Izdelke je treba pred uporabo preveriti glede obstojnosti. Nanesite lepilo, medtem ko pištolo vodite navpično, začnite na sredini na dnu okna. Ne parkirajte vozila na dvigalu. Upoštevajte informacije proizvajalca vozila o geometriji kroglic. Upoštevati je treba čas prijave in odhoda.
    Navodila za uporabo so priporočilo, ki temelji na testiranjih, ki smo jih izvedli, in naših izkušnjah; pred vsako aplikacijo izvedite lastne teste. Zaradi velikega števila nanosov ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za konkreten rezultat nanosa. V obsegu, v katerem naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalna storitev, ta služba ne prevzema nobene odgovornosti, razen če nasvet ali informacije spadajo v obseg naše določene pogodbene storitve ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
    intelisale.anywhereslider.loading