Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Markirni svinčnik, D2.8MM

    Markirni svinčnik za univerzalno uporabo.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0967911214
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Večnamenski
    • Dolga in tanka kovinska konica za uporabo na težko dostopnih mestih
    • Potisni mehanizem za avtomatsko dovajanje svinca
    • Preprosto in hitro polnjenje s konice ali konca pokrovčka markerja
    • Večnamenska uporaba zaradi različnih grafitnih in barvnih polnil

    Pokrovček
    • Odporen na udarce
    • Z vgrajenim ostrenjem
    • Praktična sponka za pas za enostavno uporabo z eno roko

    Vključuje eno polnjenje grafita

    Opomba
    Ponovno polnjenje z vsemi polnili s premerom 2,8 mm

    Dolžina: 157 mm
    Premer: 2,8 mm
    Material: Plastika odporna na udarce
    Barva: rdeča, črna
    Teža izdelka (na kos): 18 g

    *
    *
    *

    Večnamenski
    • Dolga in tanka kovinska konica za uporabo na težko dostopnih mestih
    • Potisni mehanizem za avtomatsko dovajanje svinca
    • Preprosto in hitro polnjenje s konice ali konca pokrovčka markerja
    • Večnamenska uporaba zaradi različnih grafitnih in barvnih polnil

    Pokrovček
    • Odporen na udarce
    • Z vgrajenim ostrenjem
    • Praktična sponka za pas za enostavno uporabo z eno roko

    Vključuje eno polnjenje grafita

    Opomba
    Ponovno polnjenje z vsemi polnili s premerom 2,8 mm

    Customers who bought this item also bought