Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Sorry - this product is no longer available

    Lesni konstrukcijski vijak ASSY 3.0 KOMBI (AK)

    • Material: kaljeno jeklo
    • Površina: cinkana, modro pasivirana

    • Oblika glave: kombinirana
    • Podrobnosti glave: okrepljen vrat
    • Navoj: delni
    • Tip navoja: lesni
    • Navojnica: groba
    • Oblika konice: kontra-navoj
    • Področje uporabe: lesena gradnja, konstrukcijska gradnja, krovstvo, tesarstvo, kovinsko-leseni spoji
    • Primerno za uporabo v: les, lepljene plošče, OSB plošče, trd les, furniran les, mehak les

    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Lesni konstrukcijski vijak za močne kovina-kovina in les-les spoje, posobej pri vseh tesarskih in krovskih opravilih.

    Vrednosti so navedene v milimetrih (mm).

    c l lg k Nast. Pogon Art.-Št.
    8 120 80 4.5 SW12 AW40 0184208120
    8 240 100 4.5 SW12 AW40 0184208240
    8 260 100 4.5 SW12 AW40 0184208260
    10 120 80 5 SW15 AW40 0184210120
    10 160 100 5 SW15 AW40 0184210160
    10 200 100 5 SW15 AW40 0184210200
    10 240 100 5 SW15 AW40 0184210240
    10 260 100 5 SW15 AW40 0184210260

     

    *
    *
    *

    Lesni konstrukcijski vijak za močne kovina-kovina in les-les spoje, posobej pri vseh tesarskih in krovskih opravilih.

    Vrednosti so navedene v milimetrih (mm).

    c l lg k Nast. Pogon Art.-Št.
    8 120 80 4.5 SW12 AW40 0184208120
    8 240 100 4.5 SW12 AW40 0184208240
    8 260 100 4.5 SW12 AW40 0184208260
    10 120 80 5 SW15 AW40 0184210120
    10 160 100 5 SW15 AW40 0184210160
    10 200 100 5 SW15 AW40 0184210200
    10 240 100 5 SW15 AW40 0184210240
    10 260 100 5 SW15 AW40 0184210260