Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Krema za roke, 1000ml

    Pralna krema za zaščito kože za preprečevanje umazanije zaradi netopnih snovi v vodi.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0890600100
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Izpiralna krema za zaščito kože preprečuje umazanijo z netopnimi snovmi.

    Učinkovit zaščitni sloj med kožo in prodornimi snovmi

    • Zmanjša stik z delovnimi snovmi, ki škodujejo koži
    • Ne vpliva na funkcije kože

    Ustvari suh, elastičen zaščitni sloj, odporen na dotik

    • Nedrseče prijemanje orodja
    • Ne pušča sledi na obdelovalnih delih ali orodjih
    • Svež občutek kože po čiščenju

    Poenostavlja čiščenje kože

    Zato preprečuje uporabo neprimernih čistil za kožo, ki močno prispevajo k številnim kožnim boleznim.

    Ekonomično

    • Varčna za uporabo
    • Ker je ponavadi dovolj samo voda, je potrebno manj ostalih čistil, kar pomeni tudi manjšo porabo časa

    Brez konzervansov in silikona

    Dermatološko testirano in bio-razgradljivo

    Ne zagotavlja zaščite pri delu z vodo ali sistemih, kjer je prisotna voda, kot so hladilna maziva. Ta izdelek ne nadomešča nobenih predpisanih zaščitnih ukrepov, kot so rokavice ali podobni predmeti.

    Navodila za uporabo so le priporočila, ki temeljijo na naših predhodnih testiranjih. Pred uporabo priporočamo predhoden lasten preizkus.

     

    Področje uporabe
    Na primer za zaščito jeklenih robov.

    ZAŠČITA ZA ROBOVE (0961003)

    • črna trdna ma, 1, 5 mm
    • širina x višina: 4 x 10 mm
    • dolžina 10 m
    • min./ max. temperaturni pogoji: -40 do 100 
    °C
    • trdota Shore a: 70
    • ultravijolična odpornost: ja
    • material: EPDM (etilen propilen dien monomerna guma)

     

     

     

     
    *
    *
    *

    Izpiralna krema za zaščito kože preprečuje umazanijo z netopnimi snovmi.

    Učinkovit zaščitni sloj med kožo in prodornimi snovmi

    • Zmanjša stik z delovnimi snovmi, ki škodujejo koži
    • Ne vpliva na funkcije kože

    Ustvari suh, elastičen zaščitni sloj, odporen na dotik

    • Nedrseče prijemanje orodja
    • Ne pušča sledi na obdelovalnih delih ali orodjih
    • Svež občutek kože po čiščenju

    Poenostavlja čiščenje kože

    Zato preprečuje uporabo neprimernih čistil za kožo, ki močno prispevajo k številnim kožnim boleznim.

    Ekonomično

    • Varčna za uporabo
    • Ker je ponavadi dovolj samo voda, je potrebno manj ostalih čistil, kar pomeni tudi manjšo porabo časa

    Brez konzervansov in silikona

    Dermatološko testirano in bio-razgradljivo

    Ne zagotavlja zaščite pri delu z vodo ali sistemih, kjer je prisotna voda, kot so hladilna maziva. Ta izdelek ne nadomešča nobenih predpisanih zaščitnih ukrepov, kot so rokavice ali podobni predmeti.

    Navodila za uporabo so le priporočila, ki temeljijo na naših predhodnih testiranjih. Pred uporabo priporočamo predhoden lasten preizkus.

     

    Customers who bought this item also bought