Ključ natični, colski, 1/2", kratek, zun. 6KT
Log in to see prices
Kratek
- Pogon: 1/2" li>
- Tip pogona: Natični kvadrat li>
- Dolžina: 60 mm li>
- Dolžina stebla: 20 mm li>
- Oblika: kratka li>
- Material: jeklo li>
- Površina: kromirana li>
ul>
intelisale.product.documents
-
-