Popular products from category Klešče VDE
Razvrsti
071507 53
EN 60900. IEC 900
- Dolžina: 580 mm li>
- Dolžina v palcih: 24" li>
- Maks. zmogljivost rezanja premera kabla iz aluminija / bakra: 27 mm li>
- Maks. zmogljivost rezanja preseka aluminijaste / bakrene žice: 150 mm² li>
- EN standard: 60900 li>
ul>
071507 55
IEC 60900. Za večnitne bakrene in aluminijaste kable
- Dolžina: 170 mm li>
- Dolžina v palcih: 6" li>
- Maks. zmogljivost rezanja premera kabla iz aluminija / bakra: 15 mm li>
- Maks. zmogljivost rezanja preseka aluminijaste / bakrene žice: 50 mm² li>
- EN standard: 60900 li>
ul>
071501 95
Natančno odstranjevanje kablov in žic s plastično ali gumijasto izolacijo brez napora.
- Dolžina: 160 mm li>
- Dolžina v palcih: 6" li>
- Maks. premer žice: 5 mm li>
- Maks. prerez žice: 10 mm² li>
- Material: jeklo li>
- Površina: kromirana li>
- EN standard: 60900 li>
- Material ročaja: enokomponentna plastika li>
ul>
071401 570
Natančno odstranjevanje kablov in žic s plastično ali gumijasto izolacijo brez napora.
- Dolžina: 160 mm li>
- Dolžina v palcih: 6" li>
- Maks. premer žice: 5 mm li>
- Maks. prerez žice: 10 mm² li>
- Material: jeklo li>
- Površina: kromirana li>
- EN standard: 60900 li>
- Material ročaja: dvokomponentna plastika li>
ul>
071507 56
EN 60900, IEC 900
- Maks. zmogljivost rezanja premera kabla iz aluminija / bakra: 52 mm li>
- Dolžina: 280 mm li>
- Maks. prerez rezanja aluminijaste / bakrene žice: 380 mm² li>
- Dolžina v palcih: 7" li>
ul>