Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    PREVLEKA ZA AVTOMOBILE-UNIVERZALNA-NYLON-100X300CM

    Preprečuje praske na laku, ki se lahko pojavijo med delom na vozilih s padanjem orodja in vgradnjo komponent. Dobavljeno v praktični torbi za nošenje.
    • Dolžina: 3 m
    • Širina: 1 m
    • Material: najlon (poliamid)
    • Barva: črna
    • Teža izdelka: 716 g
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0899603
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Testno vožnjo in preverjanje luči lahko izvedete s pritrjenim pokrovom

    Veliki, prozorni izrezi na žarometih in rešetki hladilnika

    Ščiti na širokem območju

    Omogoča delo okoli motornega prostora brez zamudne ponovne nastavitve pokrova

    Popolnoma se prilagodi različnim vrstam karoserije

    Gumijeve trakove lahko enostavno in priročno pritrdite okoli motornega prostora.

    Pralno

    Odstranljivo oblogo iz flisa lahko operete v pralnem stroju.

    *
    *
    *

    Testno vožnjo in preverjanje luči lahko izvedete s pritrjenim pokrovom

    Veliki, prozorni izrezi na žarometih in rešetki hladilnika

    Ščiti na širokem območju

    Omogoča delo okoli motornega prostora brez zamudne ponovne nastavitve pokrova

    Popolnoma se prilagodi različnim vrstam karoserije

    Gumijeve trakove lahko enostavno in priročno pritrdite okoli motornega prostora.

    Pralno

    Odstranljivo oblogo iz flisa lahko operete v pralnem stroju.