Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    NOSILEC ZA STEBRE-(H135-160)

    Robustni, po višini nastavljiv nosilni nosilec s sidrnimi vijaki in zatičem. Idealno za srednje obremenjene konstrukcije s temnim lesom v suhih prostorih z izjemno visokimi estetskimi zahtevami.
    • Oblika: Za statične namene
    • Oblika: Sidro
    • Dimenzije nosilne plošče: 80 x 80 x 6 mm
    • Dolžina zapore (les): 120 mm
    • Premer zapore (les): 24 mm
    • Neraztegnjena višina: 135 mm
    • Min. višina: 135 mm
    • Maks. višina: 200 mm
    • Min./max. višina: 135-200 mm
    • Potrebni jekleni mozniki: 1 kos, premer 10 mm
    • Primerno za min. prečni prerez: 130 x 130 mm
    • Oblika osnovne plošče: 160 x 80 x 6 mm
    • Število lukenj D 11 mm: 1
    • Material: jeklo
    • Oznaka materiala nosilca: S 235 JR
    • Standard materiala za držalo: EN 10025-2: 2005-04
    • Oznaka materiala stopala: S195T
    • Standard osnovnega materiala: MSM 10255/2007
    • Površina: cinkovo železo črno
    • Debelina prevleke: 8 µm
    • Razred uporabe: 1, 2
    • Število kosov: 2
    • Teža: 1894 g
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0681492003
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Višinsko nastavljiv nosilec (najmanj 130 x 130 mm) s skritim nosilcem in pokrovčkom za osnovni navoj za izjemno visoke estetske zahteve
    • Območje nastavitve višine 135 mm do 200 mm (tudi v vgrajenem stanju)
    • Sukanec s prevleko za eleganten videz
    • Kakovosten, temen cink-železen plašč z visoko odpornostjo proti staranju in vremenskim vplivom
    • Material nosilca: jeklo S 235 JR v skladu z EN 10025-2: 2005-04
    • Osnovni material: jeklo S195T v skladu z EN 10255: 2007
    • Površina: visokokakovostna prevleka iz cinka in železa (R3R); debelina prevleke 8 µm
    • Razred uporabe: uporaba v razredih uporabe 1 in 2

    Opomba

    Upoštevati je treba zahteve iz ETA 13/0029.

    Premer vijaka je lahko le maks. 1 mm manjši od premera luknje.

    Upoštevati je treba ustrezne osnovne pogoje veljavne odobritve sidra.

    Razpoložljivi delovni dokumenti:

    Tabele obremenitev in podrobna navodila za obdelavo najdete na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder.

    Evropsko tehnično soglasje ETA 13/0026

    *
    *
    *
    • Višinsko nastavljiv nosilec (najmanj 130 x 130 mm) s skritim nosilcem in pokrovčkom za osnovni navoj za izjemno visoke estetske zahteve
    • Območje nastavitve višine 135 mm do 200 mm (tudi v vgrajenem stanju)
    • Sukanec s prevleko za eleganten videz
    • Kakovosten, temen cink-železen plašč z visoko odpornostjo proti staranju in vremenskim vplivom
    • Material nosilca: jeklo S 235 JR v skladu z EN 10025-2: 2005-04
    • Osnovni material: jeklo S195T v skladu z EN 10255: 2007
    • Površina: visokokakovostna prevleka iz cinka in železa (R3R); debelina prevleke 8 µm
    • Razred uporabe: uporaba v razredih uporabe 1 in 2

    Opomba

    Upoštevati je treba zahteve iz ETA 13/0029.

    Premer vijaka je lahko le maks. 1 mm manjši od premera luknje.

    Upoštevati je treba ustrezne osnovne pogoje veljavne odobritve sidra.

    Razpoložljivi delovni dokumenti:

    Tabele obremenitev in podrobna navodila za obdelavo najdete na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder.

    Evropsko tehnično soglasje ETA 13/0026