SPOJKA OKROGLA-KABELSKA-(SN)-D2,1MM-(0,5-1,0QMM)
Log in to see prices
- Oblika: nezapečatena li>
- Min./max. prerez žice: 0,5-1,5 mm² li>
- Premer čepa: 2,1 mm li>
- Število zaskočnih ušes: 2 li>
- Material: medenina li>
- Površina: pokositrena li>
- Min. prerez žice: 0,5 mm² li>
- Maks. prerez žice: 1,5 mm² li>
ul>
intelisale.product.documents