Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Dozirnik za obliže - prazen

    16,6
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Za hitro oskrbo manjših poškodb.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202403132
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Obliže lahko hitro in enostavno odstranite z eno roko
    • Zaščitni papir se samodejno odstrani, ko obližni trak izvlečete iz podajalnika
    • Zelo higienično
    • Mavec je enostavno odstraniti iz embalaže
    • Mavec se lahko nanese takoj
    • Hitro in enostavno polnjenje

    Enostavna namestitev.

    Vključeno v dostavo: Prazen dozirnik, vključno s pritrdilnim materialom

    Barva: Zelena

    Dolžina: 230 mm

    Višina: 135 mm

    Premer: 30 mm

    *
    *
    *

    Obliže lahko hitro in enostavno odstranite z eno roko
    • Zaščitni papir se samodejno odstrani, ko obližni trak izvlečete iz podajalnika
    • Zelo higienično
    • Mavec je enostavno odstraniti iz embalaže
    • Mavec se lahko nanese takoj
    • Hitro in enostavno polnjenje

    Enostavna namestitev.

    Customers who bought this item also bought
    intelisale.anywhereslider.loading