Log in to see prices
Udobni in moderni zaščitni čevlji, ki navdušujejo tudi z izjemno zračnostjo.
Standard: S1P
• Barva: črna• Material zgornjega dela čevljev: tekstil• Varnostna kategorija: S1P• Standardi: DGUV 112-191, ESD, SRC, HRO, CI• Drugi standard: DGUV 112-191, ESD, SRC, HRO, CI• Zaščitna kapica iz steklenih vlaken
Primeren za delo v okoliščnah brez stika z vodo in delom z težkimi in ostrimi predmeti.
Zaščitna kapica: Da
Protivrezno: Da
Protizdrsno: Da
Odpornost podplata na olje in bencin: Da
Antistatičnost: Da
Blaženje v peti: Da
Vodoodbojno: Ne
Vodotesno: Ne
Univerzalne večnamenske rokavice z optimalnim oprijemom.
• Barva: črno-siva• Osnova: najlon• Prevleka: nitrilna pena• EN standard: 388, 420• Kategorija: II
Lahki, vodoodbojni čevlji iz paropropustnega materiala.
Standard: O2
Udobni in lahki delovni čevlji brez kapice in sproščenega videza.
Standard: O1
Prilagodljiv in inovativen model varnostne obutve z raztegljivimi predeli.
Inovativni in robustni delovni čevlji, ki nudijo izjemno udobje in zaščito.
Standard: S3
Sestavljen in 70% recikliranega materiala, z inovativnim sistemom zračenja, ki omogoča optimalno zračnost stopal pri delu.