producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
• Barva: Oranžna• Osnova: Nitril• Material prevleke: Brez prahu• EN standard: 374, 420• Kategorija: III
• Izredno odporne na trganje• Brez prahu/smukca in brez lateksa• Proizvodni postopek brez silikona• Pakirane v praktičnem dozirniku za enkratno uporabo
Področje uporabe• Kemična industrija• Dejavnosti delavnice• Slikopleskarska, lakirna in polirna dela• Elektronska in računalniška industrija• Laboratorij in raziskave• Čiščenje in vzdrževanje• Zaščita izdelkov in tiskarska industrija
Log in to see prices
Močno čistilo za steklo, ki preprečuje zamrzovanje vetrobranskega stekla in žarometov.
Žepni meter v kompaktnem ohišju.
Zaščitne rokavice za montažo, ki zagotavljajo udobje in ob tem tudi maksimalno zaščito.
• Barva: Črna/rdeča• EN standard: 388, 420• Kategorija: II
Univerzalne večnamenske rokavice z optimalnim oprijemom in visoko vidljivostjo.
• Barva: neon-rumena• Osnova: najlon• Prevleka: nitrilna pena• EN standard: 388, 420• Kategorija: II
• Barva: Oranžna/črna• Osnova: Poliamid/akrilna volna• Material prevleke: Naravna guma• EN standard: 388, 420, 511• Kategorija: II
• Barva: Modra/črna• Osnova: Nitril• Material prevleke: Brez prahu, klorirano• EN standard: 374, 420• Kategorija: III
• Barva: Modra• Osnova: Bombaž• Material prevleke: Nitril• EN standard: 388, 420• Kategorija: II