Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Zaščita za podvozje, AQUA, siva, 1000ml

    Klimatsko optimizirana zaščita pred drobci kamenja na vodni osnovi, ki jo je mogoče prebarvati.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0892070200
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    • Sušenje do -10°C
    • Odvisno od nanosa se lahko razpršijo fine in grobe strukture
    • Zelo dober učinek proti dronu
    • Zelo visoka odpornost proti obrabi
    • Primerno za sušenje v pečici
    • Zelo enostavno za brušenje po sušenju


    Opozorilo
    Sušenje do -10°C. Pri barvanju je treba upoštevati vplive okolja. Ne pršite po sklepih, motorjih, menjalnikih in zavornih sistemih. Možno redčenje z vodo (maks. 2%). Pri IR (infrardečem) sušenju je treba upoštevati naslednje: Maksimalni čas sušenja je odvisen od temperature, debeline sloja, svežega zraka ali dovoda zraka. Material se med IR sušenjem ne sme segreti na več kot 60°C, sicer lahko nastanejo mehurji.
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Za popravilo in obnovo prvotne strukture, kot tudi za zaščito pred drobljenjem kamenja in korozijo na vseh vidnih mestih, npr. B. Sprednji in zadnji predpasnik, stranski prag itd.


    Navodila
    Pred uporabo dobro pretresite. Podlaga mora biti suha in brez rje, umazanije in maščob. Staro premazno zmes je treba odstraniti. Lahko se prebarva po cca 2 urah (odvisno od debeline sloja) z vsemi barvnimi sistemi, še posebej z barvami na vodni osnovi. Optimalna razdalja pršenja 20-30 cm. Nanesite tanko plast za boljši oprijem s prvim nanosom pršila in pustite, da izgine približno 3 minute. Nato nanesite sloj želene debeline. Pustite, da se vmesne plasti posušijo na zraku. Različne teksture se dosežejo s prilagajanjem krmiljenja stisnjenega zraka in šob. Po vsaki uporabi pištolo temeljito sperite z vodo. Zaščita pred drobci kamenja Aqua lahko mešate do 30 % z barvami na vodni osnovi. Umazane površine lahko pred sušenjem očistite z vodo. Po popolnem sušenju lahko izdelek prebarvamo s komercialno dostopnimi 2K akrilnimi barvami in osnovnimi barvami. Pred nanosom 2K akrilne barve priporočamo temeljni premaz. Delovni tlak: 3 - 6 barov.

    Vsebina: 1l
    Kemična osnova: Vodne sintetične disperzije, polnila in dodatki
    Barva: Siva
    Rok uporabnosti od proizvodnje: 12 mesecev

    *
    *
    *

    • Sušenje do -10°C
    • Odvisno od nanosa se lahko razpršijo fine in grobe strukture
    • Zelo dober učinek proti dronu
    • Zelo visoka odpornost proti obrabi
    • Primerno za sušenje v pečici
    • Zelo enostavno za brušenje po sušenju


    Opozorilo
    Sušenje do -10°C. Pri barvanju je treba upoštevati vplive okolja. Ne pršite po sklepih, motorjih, menjalnikih in zavornih sistemih. Možno redčenje z vodo (maks. 2%). Pri IR (infrardečem) sušenju je treba upoštevati naslednje: Maksimalni čas sušenja je odvisen od temperature, debeline sloja, svežega zraka ali dovoda zraka. Material se med IR sušenjem ne sme segreti na več kot 60°C, sicer lahko nastanejo mehurji.
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.