Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Voziček za premikanje vozil Gojak G6520

    Primeren za premikanje električnih in hibridnih vozil.

    Art.-No.: 2962 652
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    GoJak je bil zasnovan za premikanje vozil v delavnicah, razstavnih prostorih. Bistvenega pripomoček je tudi pri okvari na cesti za vlečno službo. Prilagodi se večini širini, medosni razdalji, velikosti koles in pnevmatik. Ker se z GoJaki vozički dviguje mehansko, so enostavni za uporabo in hitri in ni nevarnosti puščanja hidravlične tekočine. Ta sistem omogoča zelo hitro in enostavno dvigovanje in premikanje vozil v vse smeri ter prihrani čas in denar.

    Teža: 22,67kg 
    Maks. obremenitev: 816kg / enota
    Mehanizem: Dvosmersna nožna ročka
    Maks. širina pnevmatike: 500 mm
    Dimenzije koles: 6 x 72.6 mm
    Pakiranje: 4

    *
    *
    *

    GoJak je bil zasnovan za premikanje vozil v delavnicah, razstavnih prostorih. Bistvenega pripomoček je tudi pri okvari na cesti za vlečno službo. Prilagodi se večini širini, medosni razdalji, velikosti koles in pnevmatik. Ker se z GoJaki vozički dviguje mehansko, so enostavni za uporabo in hitri in ni nevarnosti puščanja hidravlične tekočine. Ta sistem omogoča zelo hitro in enostavno dvigovanje in premikanje vozil v vse smeri ter prihrani čas in denar.