Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Vijak za beton W-BS 6x35/M8-M10

    34,9
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Najvišje nosilnosti in učinkovita montaža. Za obešanje in pritrditev z navojnimi palicami (notranji navoj M8/M10), pocinkano jeklo.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202406053
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Za sidranje v beton in zid
    • Izjemno prilagodljiv pri uporabi zahvaljujoč do trem globinam sidranja
    • S tulcem in kombiniranim notranjim navojem M8/M10
    • Visoke nosilnosti
    • Najmanjša sredinska in robna razdalja zaradi zelo nizkega trosnega učinka
    • Zelo hitra in enostavna namestitev, še posebej nad glavo in se lahko takoj uporabi
    • Pritrditev lahko po montaži prilagodite do dvakrat (upoštevajte navodila za montažo)

    Področje uporabe
    • Sidranje v beton, individualna pritrditev z dovoljenjem (∅6):
    • V običajnem betonu C20/25 do C50/60 (razpokan in nerazpokan beton)

    Večkratna pritrditev nenosilnih sistemov v beton z odobritvijo:
    • V običajnem betonu C20/25 do C50/60 (razpokan in nerazpokan beton, (∅6)
    • V prednapetih betonskih votlih ploščah C30-37 - C50/60, (∅6)

    Sidranja v zid z dovoljenjem (∅6):
    • V apneno-peščeni masivni in perforirani opeki
    • V opečnem trdnem kamnu

    Velikost moznika: 6 mm
    Premer navoja: 7,5 mm
    Oblika glave: Šesterokotna glava
    Priključni navoj: M8, M10
    Material: jeklo
    Površino: Pocinkano
    Zunanji pogon: SW13
    Nazivni premer svedra (d 0): 6 mm
    Globina izvrtine (h 1,1): 40 mm
    Skozi luknjo v komponenti, ki jo je treba priključiti (d f): 8 mm

    *
    *
    *

    • Za sidranje v beton in zid
    • Izjemno prilagodljiv pri uporabi zahvaljujoč do trem globinam sidranja
    • S tulcem in kombiniranim notranjim navojem M8/M10
    • Visoke nosilnosti
    • Najmanjša sredinska in robna razdalja zaradi zelo nizkega trosnega učinka
    • Zelo hitra in enostavna namestitev, še posebej nad glavo in se lahko takoj uporabi
    • Pritrditev lahko po montaži prilagodite do dvakrat (upoštevajte navodila za montažo)