Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Vijak z vgreznjeno glavo ASSY 3.0, 8x220/100 mm

    23,9
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: AW202405113
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Premer: 8 mm
    Dolžina: 220 mm
    Dolžina navoja: 100 mm
    Nastavek: AW40
    Pak.: 75

    *
    *
    *

    Premer: 8 mm
    Dolžina: 220 mm
    Dolžina navoja: 100 mm
    Nastavek: AW40
    Pak.: 75

    intelisale.anywhereslider.loading