Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    VIJAK SAMOVRTALNI-ZEBRA PIAS-VGREZNA GLAVA-AW-A2

    A2 iz nerjavečega jekla, pogon AW
    • Drugi standard: standard podjetja
    • Material: nerjaveče jeklo A2
    • Površina: Navadna
    • Tip glave: Vgrezna glava 80 stopinj
    • Tip navoja: Samorezni navoj vijaka
    • Skladno z RoHS: Da
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Vrtanje, vrezovanje navojev, privijanje - vse v enem koraku dela

    Precej zmanjšan čas in trud

    Natančen premer vrtanja za vsako vijačno povezavo

    • Rezultat tega je minimalizacija tolerance navojev
    • Vedno optimalna povezava

    Preprečuje namestitvene napake

    Inovativni pogonski sistem AW

    • Optimalen prenos navora
    • Daljša življenjska doba
    • Optimalno centriranje
    • Boljša izhodna moč zaradi vijačenja brez utrujenosti; potrebni kontaktni tlak za prenos navorov je znatno nižji
    • Največja možna kontaktna površina nastavka v vijačnem pogonu
    • Enakomerna porazdelitev sile preprečuje poškodbe površinsko zaščitne prevleke in tako zagotavlja boljšo odpornost proti koroziji

    Vključeno: 1 nastavek

    Opomba

    Kontaktni tlak: 100 N, po potrebi privijte z globinskim omejevalnikom

    *
    *
    *

    Vrtanje, vrezovanje navojev, privijanje - vse v enem koraku dela

    Precej zmanjšan čas in trud

    Natančen premer vrtanja za vsako vijačno povezavo

    • Rezultat tega je minimalizacija tolerance navojev
    • Vedno optimalna povezava

    Preprečuje namestitvene napake

    Inovativni pogonski sistem AW

    • Optimalen prenos navora
    • Daljša življenjska doba
    • Optimalno centriranje
    • Boljša izhodna moč zaradi vijačenja brez utrujenosti; potrebni kontaktni tlak za prenos navorov je znatno nižji
    • Največja možna kontaktna površina nastavka v vijačnem pogonu
    • Enakomerna porazdelitev sile preprečuje poškodbe površinsko zaščitne prevleke in tako zagotavlja boljšo odpornost proti koroziji

    Vključeno: 1 nastavek

    Opomba

    Kontaktni tlak: 100 N, po potrebi privijte z globinskim omejevalnikom