Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    VIJAK SAMOVRTALNI-FEBOS-VGREZNA GLAVA-PH2-(A2K)

    Jeklo, pocinkano, modro pasivirano, PH pogon
    • Material: jeklo
    • Površina: pocinkano
    • Skladno z RoHS: Da
    • Nazivni premer: 4,0 mm
    • Premer glave: 7,5 mm
    • Višina glave: 2,2 mm
    • Notranji pogon: H2
    • Tip glave: Vgrezna glava
    • Premer konice svedra: 3,4 mm
    • Oblika konice: Vrtalna konica
    • Drugi standard: WN 207
    • Izjava o zmogljivosti (EU-CPR): Ne
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Metrični navoj
    • Samovrtalni vijak za uporabo v konstrukciji oken UPVC
    • Za povezovanje profilov UPVC s kovinsko armaturo (do 2,5 mm) in za pritrditev okovja na profile s kovinsko ojačitvijo (do 2,5 mm)
    • Navoji večje nosilnosti s tankim plaščem

    Nevarnost prisilnega napredovanja pri velikih razdaljah med plastičnimi in kovinskimi oporniki zmanjšuje ravni, metrični navoj

    Če pride do prisilnega napredovanja, se lahko vrtalna konica odtrga ali vijak zlomi med vrtanjem.

    *
    *
    *
    • Metrični navoj
    • Samovrtalni vijak za uporabo v konstrukciji oken UPVC
    • Za povezovanje profilov UPVC s kovinsko armaturo (do 2,5 mm) in za pritrditev okovja na profile s kovinsko ojačitvijo (do 2,5 mm)
    • Navoji večje nosilnosti s tankim plaščem

    Nevarnost prisilnega napredovanja pri velikih razdaljah med plastičnimi in kovinskimi oporniki zmanjšuje ravni, metrični navoj

    Če pride do prisilnega napredovanja, se lahko vrtalna konica odtrga ali vijak zlomi med vrtanjem.