Vijaki III AMO
• Kratki časi montaže, zatiči ali nastavitvena orodja niso potrebni
• AW pogon pomeni daljšo življenjsko dobo nastavkov, boljši prenos moči
• Montaža skozi luknjo
• Pri strjevanju skoraj ni nobenih razteznih sil
• Razširitveno breztlačno, oblikovno prilegajoče in odstranljivo sidranje
• Nosilna funkcija ostane nedotaknjena tudi pri toplotni obremenitvi
• Preizkušen čas požarne odpornosti 120 minut
Vijaki III AMO
• Kratki časi montaže, zatiči ali nastavitvena orodja niso potrebni
• AW pogon pomeni daljšo življenjsko dobo nastavkov, boljši prenos moči
• Montaža skozi luknjo
• Pri strjevanju skoraj ni nobenih razteznih sil
• Razširitveno breztlačno, oblikovno prilegajoče in odstranljivo sidranje
• Nosilna funkcija ostane nedotaknjena tudi pri toplotni obremenitvi
• Preizkušen čas požarne odpornosti 120 minut
Udarni svedri
Popolna rešitev za ojačitve in trde materiale s simetrično, enodelno glavo s štirimi rezalnimi robovi in štirispiralno podajalno vijačnico Vario z ojačitvijo jedra
Bistveno izboljšana združljivost z ojačitvami
• Simetrična geometrija rezalnega roba 4 x 90° (do Ø 10 mm z glavo iz karbidne trdine) preprečuje, da bi sveder zaskočil ali zbežal iz središča, ko udarite npr. okrepitve.
Občutno hitrejše vrtanje
• Napredna geometrija konic in asimetrično nameščene višine na rezalnih robovih zagotavljajo izboljšan oprijem.
Popolne lastnosti vrtanja skozi celotno življenjsko dobo
• Geometrija glave, ki je prilagojena premeru svedra
• 5–16 mm: Enodelni karbidni element — največja pritrdilna površina z jeklenim ohišjem zagotavlja visoko stabilnost.
• 18–32 mm: večdelni karbidni element za hitrejše vrtanje in trisekcijska zasnova za izboljšanje blaženja torzijskih sil.
Bistveno izboljšana hitrost vrtanja in odstranjevanje prahu, hkrati pa nudi večjo zaščito pred zlomom
• Vario spiralni transporter s hrbtom, ki se spredaj zoži in zadaj razširi, ter ostrejšim kotom na koncu spirale zagotavlja zmanjšano trenje, visoko stabilnost in maksimalen prenos udarne energije.
Optimalno vodenje v izvrtani luknji
• Sveder s štirimi rezalnimi robovi in štiri-spiralno geometrijo zagotavlja popolno vodenje svedra v izvrtano luknjo.
Natančno točkovno vrtanje
• Posebna samocentrirna konica omogoča visoko natančno točkovno vrtanje.
Opozorilo
Železne ojačitve je dovoljeno vrtati samo z dovoljenjem statika. Pri dolgih svedrih predvrtajte s kratkimi svedri enakega premera.