Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK EURO-VGREZNA GLAVA-TIP A-PZ2-(E2J)

    Ponikljano jeklo. Za povezavo skritih tečajev, običajnih tečajev, podaljškov in okovja v pohištveni konstrukciji
    • Nazivni premer: 6,3 mm
    • Tip glave: Vgrezna glava
    • Višina glave: 1,8 mm
    • Podrobnosti o glavi: tip A
    • Tip navoja: Lesni vijačni navoj
    • Zasnova navoja: celotni navoj
    • Oblika navoja: en navoj
    • Premer jedra: 4 mm
    • Oblika konice: ravna
    • Min. navojni kot: 45 stopinj
    • Maks. navojni kot: 90 stopinj
    • Material: kaljeno jeklo
    • Površina: ponikljano
    • Primerno za uporabo v naslednjih materialih: Les, Izdelan les, Mehki les
    • Področje uporabe: Montaža, gradnja trgovin, gradnja razstavnih stojnic, pohištvo
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Navodila

    Predvrtajte luknjo s premerom 5,0 mm

    *
    *
    *

    Navodila

    Predvrtajte luknjo s premerom 5,0 mm