Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Vijak 6KT. Tip-BZ, 6,3x230mm

    59,9
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Set vsebuje vijake tipa BZ, 6KT.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: AW202405116
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Premer: 6,3 mm
    Dolžina: 230 mm
    Nastavek: A2
    Pak.: 100

     

    *
    *
    *

    Premer: 6,3 mm
    Dolžina: 230 mm
    Nastavek: A2
    Pak.: 100

     

    intelisale.anywhereslider.loading