Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Vijačnik pnevmatski-(DSS1/2")-MASTER

    Zanesljiv, zmogljiv udarni vijačnik s hitrim razvojem navora.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 07037360
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Optimalna porazdelitev fokusa
    Robustna in dobro uravnotežena naprava v aluminijastem ohišju

    Zelo priročen in uporabniku prijazen
    Gumiran in ergonomsko oblikovan ročaj, uporabniku prijazno desno/levo stikalo in nastavljiv potiskalnik

    Dolga življenjska doba in skoraj brez vibracij
    Visokokakovosten udarni mehanizem v oljni kopeli s 6-krilnim motorjem.

    Opozorilo
    • Priporočena največja velikost vijaka: M15
    • Udarni ključi niso momentni ključi. Priključke, ki zahtevajo določen navor, je treba po zategovanju z udarnim ključem preveriti z merilnikom navora.
    • Delovni navor je navor, ki se običajno doseže v povprečnih delovnih pogojih. Odvisno je od močno nihajočih okoljskih pogojev (zračni tlak, velikost cevi, umazanija itd.).
    • Pri redni uporabi je treba stroju s stisnjenim zrakom vsak dan dodati nekaj olja. Priporočljiva je uporaba olja za meglo
    • Vtič ni vključen v obseg dobave

    Tipska oznaka: DSS 1/2"H
    Delovni navor max.: 470 Nm
    Vrtilni moment maks.: 569 Nm
    Raven zvočnega tlaka: 92 dB
    Vibracije: 3,78 m/s²
    Delovni tlak: 6,3 bara
    Teža stroja: 2,3 kg
    Notranji premer cevi min.: 8 mm
    Poraba zraka: 102L/min
    Priključni navoj: 1/4 palca
    Dolžina x širina x višina: 195 x 64 x 202 mm

    *
    *
    *

    Optimalna porazdelitev fokusa
    Robustna in dobro uravnotežena naprava v aluminijastem ohišju

    Zelo priročen in uporabniku prijazen
    Gumiran in ergonomsko oblikovan ročaj, uporabniku prijazno desno/levo stikalo in nastavljiv potiskalnik

    Dolga življenjska doba in skoraj brez vibracij
    Visokokakovosten udarni mehanizem v oljni kopeli s 6-krilnim motorjem.

    Opozorilo
    • Priporočena največja velikost vijaka: M15
    • Udarni ključi niso momentni ključi. Priključke, ki zahtevajo določen navor, je treba po zategovanju z udarnim ključem preveriti z merilnikom navora.
    • Delovni navor je navor, ki se običajno doseže v povprečnih delovnih pogojih. Odvisno je od močno nihajočih okoljskih pogojev (zračni tlak, velikost cevi, umazanija itd.).
    • Pri redni uporabi je treba stroju s stisnjenim zrakom vsak dan dodati nekaj olja. Priporočljiva je uporaba olja za meglo
    • Vtič ni vključen v obseg dobave

    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
    intelisale.anywhereslider.loading