Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Večnamensko močno lepilo 310 ml

    7,99
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Zelo hitro, visoko trdno lepilo.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202406163
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Visoko trdno lepljenje
    • Zelo visoka lepilna moč
    • Viskoplastično lepilo z nizko stopnjo penjenja

    Dokazane lepilne lastnosti
    • MPA Braunschweig je testiral oprijem za "opažne elemente, ki ostanejo na mestu".
    • Preizkušena napetostna skupina D4 v skladu z DIN EN 204 s strani ift Rosenheim
    • Preizkušena toplotna odpornost v skladu z DIN EN 14257 (WATT 91) s strani ift Rosenheim

    Vsestranska uporaba in oprijem na najrazličnejše materiale
    • Zelo dober oprijem na široko paleto podlag, kot so marmor, sintetični kamen itd.
    • Možno naknadno prašno lakiranje (+200°C/30 minut)
    • Lahko se brusi in prebarva
    • Hiter odzivni čas z visoko funkcionalno močjo že po 15 minutah
    • Hitro in enakomerno utrjevanje do 4 mm fug
    • Visoka odpornost (kratkotrajna proti razredčenim kislinam, alkalijam in topilom)
    • Odporen na vremenske vplive in staranje
    • Brez silikona in topil

    Dokazilo o uspešnosti
    • MPA Braunschweig je testiral oprijem za opažne elemente, ki ostanejo na mestu
    • Preizkušena napetostna skupina D4 v skladu z DIN EN 204 s strani ift Rosenheim
    • Preizkušena toplotna odpornost v skladu z DIN EN 14257 (WATT 91) s strani ift Rosenheim
    • Francoski razred emisij VOC A+
    *Izgubljeni opažni elementi: Ploščato stiskane plošče iz lesnega cementa se uporabljajo v gradbeništvu za opaž tramov, opaž stropnih robov in opaž preklad. Opaž je zalit v beton in ostane v elementu, zato jih imenujemo »izgubljeni opaž«.

    Področje uporabe
    Multi visoko trdno lepilo se uporablja za lepljenje hišnih vratnih panelov, stopniščnih stopnišč, ograj, podstavkov, trakov, za pritrjevanje nosilcev lažnih podov, nepremičnih opažnih elementov iz lesno-cementnih ploščato stiskanih plošč, za obdelavo naravnega kamna. , za izdelavo oken in vrat, okenske police, laminatne obloge, nadstreške za avtomobile, pergole, pritrjevanje napisov, kot tudi za generalna popravila in montažo.

    Navodila
    Površine za nanašanje morajo biti čiste, suhe in brez maščobe. Za predhodno obdelavo si oglejte tabelo za optimizacijo v tehničnem listu. Lepilo nanesemo enostransko na enega od lepljenih delov v obliki kroglice ali nanesemo po celotni površini z nazobčano lopatico. Lepljene dele je treba spojiti v času oblikovanja ovoja in stiskati, dokler ni dosežena funkcionalna trdnost.

    Za več informacij glejte tehnični list.

    *
    *
    *

    Visoko trdno lepljenje
    • Zelo visoka lepilna moč
    • Viskoplastično lepilo z nizko stopnjo penjenja

    Dokazane lepilne lastnosti
    • MPA Braunschweig je testiral oprijem za "opažne elemente, ki ostanejo na mestu".
    • Preizkušena napetostna skupina D4 v skladu z DIN EN 204 s strani ift Rosenheim
    • Preizkušena toplotna odpornost v skladu z DIN EN 14257 (WATT 91) s strani ift Rosenheim

    Vsestranska uporaba in oprijem na najrazličnejše materiale
    • Zelo dober oprijem na široko paleto podlag, kot so marmor, sintetični kamen itd.
    • Možno naknadno prašno lakiranje (+200°C/30 minut)
    • Lahko se brusi in prebarva
    • Hiter odzivni čas z visoko funkcionalno močjo že po 15 minutah
    • Hitro in enakomerno utrjevanje do 4 mm fug
    • Visoka odpornost (kratkotrajna proti razredčenim kislinam, alkalijam in topilom)
    • Odporen na vremenske vplive in staranje
    • Brez silikona in topil

    Dokazilo o uspešnosti
    • MPA Braunschweig je testiral oprijem za opažne elemente, ki ostanejo na mestu
    • Preizkušena napetostna skupina D4 v skladu z DIN EN 204 s strani ift Rosenheim
    • Preizkušena toplotna odpornost v skladu z DIN EN 14257 (WATT 91) s strani ift Rosenheim
    • Francoski razred emisij VOC A+
    *Izgubljeni opažni elementi: Ploščato stiskane plošče iz lesnega cementa se uporabljajo v gradbeništvu za opaž tramov, opaž stropnih robov in opaž preklad. Opaž je zalit v beton in ostane v elementu, zato jih imenujemo »izgubljeni opaž«.

    Customers who bought this item also bought