Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Večnamensko čistilo + absorber Road III/R 10 g

    19,9
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Set vsebuje večnamensko čistilo in Absorber Road, ki ima nedrseča zrnca za vpijanje oljnih in vodnih snovi na trdnih površinah in prometnih površinah.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202403063
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Absorber Road III/R 10 g

    Visoka vpojnost, hitro delovanje
    • Manjša poraba materiala in s tem manjši stroški odlaganja
    • 1 kg granulata za vezavo olja veže cca 1,01 litra olja (Westinghouse)
    • Fini kapilarni sistem zrnc inkapsulira absorbirani material in ga ne sprosti ponovno

    Univerzalna uporaba
    • Lahko se uporablja z vsemi tekočinami, vključno s puščanjem kislin, alkalij, Adblue in vodo
    • Lahko se uporablja v zaprtih prostorih in na prostem

    Najlažje rokovanje
    • Granule ostanejo trde tudi po absorpciji
    • Nima prahu, se ne umaže in ga je enostavno pomesti
    • Optimalna nasipna gostota, zrnca ostanejo tam, kjer so uporabljena

    Nedrseča
    • Brez nevarnosti zdrsa na granulah, niti pri hoji niti pri vožnji
    • Vrednost SRT (road slip test) 0 % je ključna glede na nevarnost, ki je ne smemo podcenjevati v delavnici ali na prometnih površinah, kjer lahko nastanejo nevarne spolzke razmere, na primer zaradi puščanja olja.

    Izjemno dobra čistilna učinkovitost zahvaljujoč novi kombinaciji aktivnih sestavin
    • Maščobo, smolo in ostalo umazanijo odstranimo temeljito in zanesljivo
    • Ekonomičen pri porabi
    • Prihranek časa

    Lahko se uporablja večnamensko
    • En izdelek za široko paleto aplikacij
    • Prihranek prostora in stroškov v delavnici

    Nežen do materialov
    • Ne napada barv, kroma, plastike, gume in kovinskih površin.

    Ne vsebuje fosfatov in organskih topil
    • Možnost nevarnosti z vsakodnevnim ravnanjem se zmanjša
    • Zmanjšuje vpliv na okolje
    • Skladno z lokalnimi predpisi o odpadnih vodah
    • Brez označevanja v skladu z Uredbo o nevarnih snoveh
    • Uporabniku prijazno

    Večnamensko čistilo

    Izjemno dobro čiščenje zahvaljujoč novi kombinaciji aktivnih sestavin
    •  Mast, smola in druga umazanija se temeljito in zanesljivo raztopijo
    •  Ekonomičen pri porabi
    •  Prihranek časa

    Večnamenska uporaba
    •  Izdelek za široko paleto aplikacij
    •  Prihranek prostora in stroškov v delavnici


    Materialu prijazen
    •  Ne vpliva na barve, krom, plastiko, gumo in kovinske površine.
    •  Ne vsebuje fosfatov in organskih topil
    •  Možnost tveganja pri vsakodnevnem ravnanju se zmanjša
    •  Zmanjša vpliv na okolje
    •  V skladu z lokalnimi predpisi o odpadnih vodah
    •  Brez označevanja po Odloku o nevarnih snoveh
    • Uporabniku prijazno

     

    Naziv Številka Količina
    ČISTILO VEČNAMENSKO-LIQUID GREEN-500ML 0893474 1
    ABSORBER-ROAD-III/R-10KG 089061 1
    *
    *
    *

    Absorber Road III/R 10 g

    Visoka vpojnost, hitro delovanje
    • Manjša poraba materiala in s tem manjši stroški odlaganja
    • 1 kg granulata za vezavo olja veže cca 1,01 litra olja (Westinghouse)
    • Fini kapilarni sistem zrnc inkapsulira absorbirani material in ga ne sprosti ponovno

    Univerzalna uporaba
    • Lahko se uporablja z vsemi tekočinami, vključno s puščanjem kislin, alkalij, Adblue in vodo
    • Lahko se uporablja v zaprtih prostorih in na prostem

    Najlažje rokovanje
    • Granule ostanejo trde tudi po absorpciji
    • Nima prahu, se ne umaže in ga je enostavno pomesti
    • Optimalna nasipna gostota, zrnca ostanejo tam, kjer so uporabljena

    Nedrseča
    • Brez nevarnosti zdrsa na granulah, niti pri hoji niti pri vožnji
    • Vrednost SRT (road slip test) 0 % je ključna glede na nevarnost, ki je ne smemo podcenjevati v delavnici ali na prometnih površinah, kjer lahko nastanejo nevarne spolzke razmere, na primer zaradi puščanja olja.

    Izjemno dobra čistilna učinkovitost zahvaljujoč novi kombinaciji aktivnih sestavin
    • Maščobo, smolo in ostalo umazanijo odstranimo temeljito in zanesljivo
    • Ekonomičen pri porabi
    • Prihranek časa

    Lahko se uporablja večnamensko
    • En izdelek za široko paleto aplikacij
    • Prihranek prostora in stroškov v delavnici

    Nežen do materialov
    • Ne napada barv, kroma, plastike, gume in kovinskih površin.

    Ne vsebuje fosfatov in organskih topil
    • Možnost nevarnosti z vsakodnevnim ravnanjem se zmanjša
    • Zmanjšuje vpliv na okolje
    • Skladno z lokalnimi predpisi o odpadnih vodah
    • Brez označevanja v skladu z Uredbo o nevarnih snoveh
    • Uporabniku prijazno

    Večnamensko čistilo

    Izjemno dobro čiščenje zahvaljujoč novi kombinaciji aktivnih sestavin
    •  Mast, smola in druga umazanija se temeljito in zanesljivo raztopijo
    •  Ekonomičen pri porabi
    •  Prihranek časa

    Večnamenska uporaba
    •  Izdelek za široko paleto aplikacij
    •  Prihranek prostora in stroškov v delavnici


    Materialu prijazen
    •  Ne vpliva na barve, krom, plastiko, gumo in kovinske površine.
    •  Ne vsebuje fosfatov in organskih topil
    •  Možnost tveganja pri vsakodnevnem ravnanju se zmanjša
    •  Zmanjša vpliv na okolje
    •  V skladu z lokalnimi predpisi o odpadnih vodah
    •  Brez označevanja po Odloku o nevarnih snoveh
    • Uporabniku prijazno

     

    intelisale.anywhereslider.loading