Mešano univerzalno orodje v robustnem kovčku.
Vsebina:
• Izvijač ravni 1,2×6,5×150
• Izvijač ravni 0,6×3,5×100
• Izvijač PH1×80
• Izvijač PH2×100
• Izvijač 1/4"-L225MM
• Nastavek ravni 0,8×5,5-L25mm
• Nastavek PH1, 1/4"-L25mm
• Nastavek PH2, 1/4"-L25mm
• Nastavek PH3, 1/4"-L25mm
• Nastavek WS3, 1/4"-L25mm
• Nastavek WS4, 1/4"-L25mm
• Nastavek TX20, 1/4"-L25mm
• Nastavek TX25, 1/4"-L25mm
• Adapter za nastavke 1/4", DIN 7427
• Univezalno držalo, magnetno 1/4"-L60mm
• Račna 1/4"-135mm
• Ključ natični, metrični, kratek, 6kt, 1/4", WS4
• Ključ natični, metrični, kratek, 6kt, 1/4", WS5
• Ključ natični, metrični, kratek, 6kt, 1/4", WS5,5
• Ključ natični, metrični, kratek, 6kt, 1/4", WS6
• Ključ natični, metrični, kratek, 6kt, 1/4", WS7
• Ključ natični, metrični, kratek, 6kt, 1/4", WS8
• Ključ natični, metrični, kratek, 6kt, 1/4", WS9
• Ključ natični, metrični, kratek, 6kt, 1/4", WS10
• Ključ natični, metrični, kratek, 6kt, 1/4", WS11
• Ključ natični, metrični, kratek, 6kt, 1/4", WS12
• Ključ natični, metrični, kratek, 6kt, 1/4", WS13
• Ključ natični, metrični, kratek, 6kt, 1/4", WS14
• Ključ natični, metrični, kratek, 6kt, 1/4", WS15
• Podaljšek 1/4"-L100mm
• Kardanski zglob 1/4"
• Ključ viličasto obročni, metrični, kratek, WS8
• Ključ viličasto obročni, metrični, kratek, WS10
• Ključ viličasto obročni, metrični, kratek, WS11
• Ključ viličasto obročni, metrični, kratek, WS12
• Ključ viličasto obročni, metrični, kratek, WS13
• Ključ viličasto obročni, metrični, kratek, WS14
• Ključ viličasto obročni, metrični, kratek, WS17
• Ključ viličasto obročni, metrični, kratek, WS19
• Cevne klešče DIN ISO 8976, prilagodljive (10-30mm)-L250mm
• Tračni meter, žepni, L180mm, W16mm
• Klešče kombinirane DIN ISO 5746, L180mm
• Imbus ključi (1,5-10)-Set, 9 delni
• Olfa nož, rdeč, H18mm-L160mm
• Kladivo, lesen ročaj, DIN 1041, 400 g