Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Univerzalno lepilo v spreju, 300 ml

    5,99
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Hitro sušeče kontaktno in montažno lepilo za vse lahke materiale.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: AW202408177
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Trajno trden oprijem na skoraj vseh področjih uporabe

    Hitro sušenje
    • Zahvaljujoč hitremu strjevanju je mogoče delovni material naložiti in nadalje obdelati po kratkem času
    • Ne prebije

    Nastavljiva pršilna šoba
    • Idealen za uporabo v najrazličnejših delovnih situacijah

    Brez silikona

    Področje uporabe
    Posebej primeren v avtomobilskem sektorju, v delavnicah podjetij, pri izdelavi krmilnih omaric in prezračevanja, izdelavi modelov in v industrijskem sektorju. Izdelek se lahko uporablja kot kontaktno in montažno lepilo.

    Navodila
    Deli, ki jih lepimo, morajo biti suhi, brez prahu in maščob. Pločevinko pred uporabo dobro pretresite. Obe lepilni površini poškropite približno 20-25 cm z enakomerno tankim slojem in po 5-10 minutah zlepite s pritiskom. Izdatno popršite na vpojne površine.

    Dodatne informacije najdete v tehničnem listu.

    Barva: Bež
    Gostota: 0,728 g/cm³
    Vonj/dišava: Značilno
    Temperaturna obstojnost min./maks.: -20 do +60 °C
    Plamenišče min.: -41°C
    Posoda: Aerosolna pločevinka
    Vsebina: 500 ml
    Teža vsebine: 360 g
    Rok uporabnosti od proizvodnje: 12 mesecev
    Brez silikona: Da

    *
    *
    *

    Trajno trden oprijem na skoraj vseh področjih uporabe

    Hitro sušenje
    • Zahvaljujoč hitremu strjevanju je mogoče delovni material naložiti in nadalje obdelati po kratkem času
    • Ne prebije

    Nastavljiva pršilna šoba
    • Idealen za uporabo v najrazličnejših delovnih situacijah

    Brez silikona

    intelisale.anywhereslider.loading