Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Udarni vrtalnik ABH 18 Set + Sesalec AMTS

    599
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Kompaktno, zmogljivo, brezkrtačno akumulatorsko vrtalno kladivo za srednje težko vrtanje in lahko klesanje z sesalcem AMTS.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: AW202312067
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    UDARNI VRTALNIK ABH 18
    Občutno manj napora pri delu

    • Zelo kompaktna in egonomska zasnova s funkcijo za blaženje vibracij, kar močno vpliva na utrujenost pri več urnem delu.

    Dolga življenska doba motorja.
    • Učinkovit brezžični EC-motor z rezervo moči, ki ne potrebuje veliko vzdrževanja.

    Neprestan nadzor motorja.
    • Če je motor preobremenjen ali zataknjen, ga elektronska funkcija zaščite motorja vnaprej izklopi.

    Hitro prilagajanje načinu uporabe.
    • S stikalom za izbiro funkcij lahko enostavno in hitro preklapljate med vrtanjem s kladivom, vrtanjem in sekanjem

    Vključno s hitrim vpenjalom.
    • Nastavek SDS-plus lahko hitro, enostavno in brez uporabe orodja zamenjate s priloženim hitrovpenjalnim držalom za vrtalnike.

    Delo z malo prahu.
    • Z opcijskim odsesavanjem prahu zagotovite delo z malo prahu.

    SESALEC AMTS
    • Dve ravni zmogljivosti: Max način za največjo zmogljivost ali Eco način za daljši čas delovanja z enim polnjenjem baterije
    • Primerno za sesanje in sesanje ostružkov, prahu in prahu pri vrtanju
    • Večnamensko: funkcija pihanja za izpihovanje in sušenje
    • Certifikat za prah razreda L zagotavlja 99-odstotno stopnjo ločevanja prahu v skladu z EN 60335-2-69
    • Konstantno visoka sesalna moč in dolga življenjska doba filtra zahvaljujoč polavtomatskemu čiščenju filtra
    • Uporabniku prijazno delo v povezavi s stroji zahvaljujoč priloženemu adapterju
    • Praktično integrirane reže za shranjevanje šob za reže, šob za oblazinjenje in adapterjev za električno orodje
    • Ramenski trak za več udobja pri delu na poti
    • Robustno ohišje z gumijastimi ščitniki za nedrseče parkiranje, prijazno do materiala

     

    UDARNI VRTALNIK ABH 18
    Nazivna napestost: 18 V/DC
    Min./maks. hitrost: 0-1400 rpm
    Energija udarca: 2.4 J
    Primerno za: SDS-plus
    Min./maks. priporočeni premer vrtanja v beton: 6-18 mm
    Maks. premer vrtanja v beton: 26 mm
    Maks. premer vrtanja v jeklo: 13 mm
    Dolžina x višina: 320 x 220 mm
    Teža: 3,84 kg

    SESALEC AMTS
    Pretok zraka:
    20L/s
    Podtlak:
    11 kPa
    Kapaciteta posode:
    4 L
    Prašni razred:
    L
    Raven hrupa:
    61.2 dB
    Dolžina x višina:
    375 x 225 mm
    Teža:
    3,30 kg

    *
    *
    *

    UDARNI VRTALNIK ABH 18
    Občutno manj napora pri delu

    • Zelo kompaktna in egonomska zasnova s funkcijo za blaženje vibracij, kar močno vpliva na utrujenost pri več urnem delu.

    Dolga življenska doba motorja.
    • Učinkovit brezžični EC-motor z rezervo moči, ki ne potrebuje veliko vzdrževanja.

    Neprestan nadzor motorja.
    • Če je motor preobremenjen ali zataknjen, ga elektronska funkcija zaščite motorja vnaprej izklopi.

    Hitro prilagajanje načinu uporabe.
    • S stikalom za izbiro funkcij lahko enostavno in hitro preklapljate med vrtanjem s kladivom, vrtanjem in sekanjem

    Vključno s hitrim vpenjalom.
    • Nastavek SDS-plus lahko hitro, enostavno in brez uporabe orodja zamenjate s priloženim hitrovpenjalnim držalom za vrtalnike.

    Delo z malo prahu.
    • Z opcijskim odsesavanjem prahu zagotovite delo z malo prahu.

    SESALEC AMTS
    • Dve ravni zmogljivosti: Max način za največjo zmogljivost ali Eco način za daljši čas delovanja z enim polnjenjem baterije
    • Primerno za sesanje in sesanje ostružkov, prahu in prahu pri vrtanju
    • Večnamensko: funkcija pihanja za izpihovanje in sušenje
    • Certifikat za prah razreda L zagotavlja 99-odstotno stopnjo ločevanja prahu v skladu z EN 60335-2-69
    • Konstantno visoka sesalna moč in dolga življenjska doba filtra zahvaljujoč polavtomatskemu čiščenju filtra
    • Uporabniku prijazno delo v povezavi s stroji zahvaljujoč priloženemu adapterju
    • Praktično integrirane reže za shranjevanje šob za reže, šob za oblazinjenje in adapterjev za električno orodje
    • Ramenski trak za več udobja pri delu na poti
    • Robustno ohišje z gumijastimi ščitniki za nedrseče parkiranje, prijazno do materiala

     

    intelisale.anywhereslider.loading