Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Zategovalni trak, 2 del, 2T-B35MM-L6M

    Vsestranski sistem za majhne do srednje obremenitve na vseh področjih (npr. trgovina in industrija)

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 071392 332
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Opozorilo
    Trakovi za pripenjanje z barvnim trakom niso 100 % obstojni. Uporaba v neprekinjenem dežju lahko povzroči rahlo razbarvanje.

    Področje uporabe
    • Za pritrditev tovora v vseh panogah (npr. majhni kombiji, kmetijstvo, trgovina s kovinami in industrija) za zaščito blaga pred poškodbami
    • Pripenjanje
    • Pozitivno prileganje

    Izvedba: 2 dela
    Širina (W): 35 mm
    Dolžina (L): 6 m
    Dolžina fiksnega konca: 0,3 m
    Dolžina ohlapnega konca: 5,7 m
    Raztegljivost traku za pripenjanje maks.: 5%
    Dovoljena natezna sila LC v traku: 2000 daN
    Dovoljena natezna sila LC pri neposredni napetosti: 1000 daN
    Sila prednapetosti: 220 daN
    Ročna močna raglja: 50 daN
    Certificiranje izdelkov: GS testiran
    Material: PES - poliester
    Oblika kljuke: Kavelj z dvojno konico
    Etiketa znotraj: št
    Barva: Rdeča
    Norme: EN 12195-2
    Temperaturno območje min./maks.: -40 do 100°C

    *
    *
    *

    Opozorilo
    Trakovi za pripenjanje z barvnim trakom niso 100 % obstojni. Uporaba v neprekinjenem dežju lahko povzroči rahlo razbarvanje.

    intelisale.anywhereslider.loading