Preskušena kakovost traku v skladu z DIN 18542-BG2
- Lahko se uporablja do višine zgradbe 20 m
- Visoka raven varnosti zaradi izpolnjevanja vseh testnih parametrov BG2
Poleg BG2: preizkušena neposredna odpornost na vremenske vplive in UV
- Povečana varnost in razširjen spekter uporabe zaradi dodatnih preskusov
- Preprečevanje pritožb in stroškovno visoko predelavo
Visoka toleranca traku
- Trak zanesljivo tesni tudi z odstopanji spojev
- Prihranek stroškov zaradi uporabe nekaj velikosti trakov
Uporaba prihrani čas
- Predobdelava s temeljnim premazom ni potrebna
- Brez uporabe orodij za obdelavo
Pred-stisnjeno in samolepilno
Pred stisnjen, enostranski samolepilni tesnilni trak VKP Basic zanesljivo in trajno tesni spoje v enem koraku.
Po sprostitvi stiskanja tesnilni trak razvije prožnost, ki trdno pritiska na robove sklepov in kompenzira neravna področja spoja.
Opomba
Izberite pravilno velikost traku:
1. Določite širine fug iz konstrukcije in razvrstite v lestvico "odpornost proti dežju"
2. Nato izberite želeno velikost traku
3. Izberite art. št. glede na barvo traku
4. Določite količino zvitka
Hitrost raztezanja VKP Basic je odvisna od temperature. Razširjenost traku ni predmet nobene posebne specifikacije in temelji le na empiričnih vrednostih. Čas ponastavitve traku je odvisen od temperature shranjevanja in obdelave. Velja naslednje: Daljši so časi shranjevanja in nižja je temperatura obdelave, daljši so časi ponastavitve.
Pri visokih temperaturah trak shranite na hladnem; pri nizkih temperaturah hranite na toplem.
** Samo za namestitve, odporne na močan dež.