Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Sorry - this product is no longer available

    TRAK TESNILNI-BUTILNI-L15M

    Visoko lepilni, dvostranski tesnilni trak iz butilne gume za prekrivanje tesnil.
    • Kemična osnova: Naravna butilna guma
    • Barva: črna
    • Debelina tesnilnega traku: 2 mm
    • Dolžina: 15 m
    • Razred / pogoji gradbenega materiala: B2 / v skladu z DIN 4102
    • Odpornost na ultravijolično: Da
    • Min./max. temperatura obdelave: 5 do 30 ° C
    • Min./max. temperaturna odpornost: -40 do 100 ° C
    • Pogoji za vzdrževanje roka uporabnosti iz proizvodnje: suh, ležeč prostor za shranjevanje brez prahu, 20 ° C in 50% relativna vlažnost
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Odlična združljivost z veliko vrsto površin

    Dobra združljivost s kovinami, betonom, zidom, lesom, steklom, trdim PVC-jem, bitumnom, barvnimi sistemi, pa tudi izjemno dobre adhezivne lastnosti, ki omogočajo številne kombinacije tesnilnih sistemov.

    Odlična odpornost na UV, vremenske vplive in vodo

    Za notranjo in zunanjo uporabo.

    Samotesnenje

    Združljiv s pleksi steklom in Macrolonom

    Brez topil

    *
    *
    *

    Odlična združljivost z veliko vrsto površin

    Dobra združljivost s kovinami, betonom, zidom, lesom, steklom, trdim PVC-jem, bitumnom, barvnimi sistemi, pa tudi izjemno dobre adhezivne lastnosti, ki omogočajo številne kombinacije tesnilnih sistemov.

    Odlična odpornost na UV, vremenske vplive in vodo

    Za notranjo in zunanjo uporabo.

    Samotesnenje

    Združljiv s pleksi steklom in Macrolonom

    Brez topil

    Customers who bought this item also bought