Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    TRAK SAMOVULKANIZERSKI 20KV 19MM/10m

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 1985077120
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Samovulkanizirni trak
    • Vodoodporen, omogoča tesnjenje cevi za pretok vode in vodne pare.
    • Izredno dobra izolativnost, visoka odpornost na električni preboj, do 20kV/mm
    • Združljiv z ostalimi materiali, možnost uporabe na PE, PVC, butil, neopren, itd..
    • Visika elastičnost: do 500%
    • Temperaturna odpornost: od 0°C do +80°C

    *
    *
    *

    • Samovulkanizirni trak
    • Vodoodporen, omogoča tesnjenje cevi za pretok vode in vodne pare.
    • Izredno dobra izolativnost, visoka odpornost na električni preboj, do 20kV/mm
    • Združljiv z ostalimi materiali, možnost uporabe na PE, PVC, butil, neopren, itd..
    • Visika elastičnost: do 500%
    • Temperaturna odpornost: od 0°C do +80°C

    Customers who bought this item also bought