Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    TRAK POVIJALNI-ČRN-19MMX25M

    Odlična odpornost na staranje in kemična odpornost
    • Lepilna osnova: akrilat
    • Podloga: Poliester
    • Dolžina: 25 m
    • Širina: 19 mm
    • Debelina: 0,27 mm
    • Barva: črna
    • Maks. temperaturna odpornost: 150 ° C
    • Min./max. temperaturna odpornost: -40 do 150 ° C
    • Min. vzdolžna odpornost na trganje: 200 N / cm
    • Raztezek pri prelomu: 20%
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0771100119
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    • Odporen na odrgnine in trganje
    • Združljiv s PVC
    *
    *
    *
    • Odporen na odrgnine in trganje
    • Združljiv s PVC
    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi