Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Odstranjevanje silikona, 5l

    Profesionalno čiščenje in razmaščevanje pred nanosom lepil ali barvanjem.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 18932225
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    • Vonj / dišava: Blag
    • Kemična osnova: Nafta
    • Gostota: 0,766 g / cm3
    • Rok uporabnosti: 24 mesecev
    • Biološko razgradljivo: Da
    • Brez AOX: Da

    Opomba

    Vnetljive tekočine, kategorija 3; specifična strupenost za ciljne organe - enkratna izpostavljenost, kategorija 3, centralni živčni sistem; specifična strupenost za ciljne organe - ponavljajoča se izpostavljenost, kategorija 1, centralni živčni sistem; nevarnost vdihavanja, kategorija 1; kronična strupenost za vodne organizme, kategorija 2

    *
    *
    *

    • Vonj / dišava: Blag
    • Kemična osnova: Nafta
    • Gostota: 0,766 g / cm3
    • Rok uporabnosti: 24 mesecev
    • Biološko razgradljivo: Da
    • Brez AOX: Da

    Opomba

    Vnetljive tekočine, kategorija 3; specifična strupenost za ciljne organe - enkratna izpostavljenost, kategorija 3, centralni živčni sistem; specifična strupenost za ciljne organe - ponavljajoča se izpostavljenost, kategorija 1, centralni živčni sistem; nevarnost vdihavanja, kategorija 1; kronična strupenost za vodne organizme, kategorija 2