Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Tekočina za dezinfekcijo, 5l

    Zanesljiv v boju proti mikrobom, bakterijam, virusom in glivam.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 089376405
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Dezinficira, čisti, ščiti
    • Brez madežev
    • Brez silikona
    • Zadostuje za 16 aplikacij za dezinfekcijo klimatske naprave vozila


    Opozorilo
    Pri uporabi biocidnih pripravkov bodite previdni. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o izdelku.
    Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na opravljenih testih in naših izkušnjah; pred vsako uporabo opravite lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat aplikacije. Če naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalna storitev, ta storitev ne prevzema nobene odgovornosti, razen če dani nasveti ali informacije spadajo v obseg naše določene, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja izdelkov.

    Navodila
    Napravo za nanašanje napolnite s potrebno količino dezinfekcijskega čistila za površine. Predmet, ki ga želite obdelati, obilno poškropite in pustite delovati pribl. 15 minut. Obdelana površina ne zahteva naknadne obdelave.

    Vsebina: 5l
    Barva: Brezbarvna
    Kemična osnova: Voda, etanol in propanol
    Gostota: 0.95 g/cm³
    Rok uporabnosti od proizvodnje: 12 mesecev
    pH vrednost: 7.7
    Brez silikona: Da
    Biorazgradljivo: Da
    Brez AOX: Da

    *
    *
    *

    • Dezinficira, čisti, ščiti
    • Brez madežev
    • Brez silikona
    • Zadostuje za 16 aplikacij za dezinfekcijo klimatske naprave vozila


    Opozorilo
    Pri uporabi biocidnih pripravkov bodite previdni. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o izdelku.
    Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na opravljenih testih in naših izkušnjah; pred vsako uporabo opravite lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat aplikacije. Če naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalna storitev, ta storitev ne prevzema nobene odgovornosti, razen če dani nasveti ali informacije spadajo v obseg naše določene, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja izdelkov.

    Customers who bought this item also bought