Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Set Cargo svetloba

    99
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Akcijski set vsebuje 10 kosov izolirnega traku, 20 kosov žarnic in svetilko SLIM.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202302090
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Izolirni trak
    • Težje gorljiv
    • Visoka moč lepljenja
    • Za označevanje in izolacijo vodnikov, kablov, cevi,..
    • Varna in enostavna uporaba. Odporen na staranje

    Svetilka SLIM
    • Dolgo trajanje svetlobe

     

    Za več informacij o posameznem izdelku kliknite na številko artikla.

    Vsebina seta
    Art.-Št. Naziv Količina
    0985101 Izolirni trak 10
    072081412 H7 12V/55W LL 20
    0827940310 Svetilka SLIM 1

    Svetilka SLIM

    Svetlobni tok glavne luči: 1000 lm
    Stranska luč svetlobnega toka: 150 lm
    Barvna temperatura: 6000K
    Min/maks svetlobna doba: 2-10 h
    Svetlobna doba sekundarne svetlobe: 9 h
    Čas polnjenja: 4 ure
    Zaščitni razred IP: IP 65
    Nazivna napetost: 3,7 V/DC
    Zmogljivost polnilne baterije/baterije: 2600 mAh
    Vrsta polnilne baterije/baterije: Li-ion
    Svetilka razreda zaščite: Zaščitni razred III/varnostna izjemno nizka napetost
    Polnilnik razreda zaščite: Zaščitni razred II/zaščitna izolacija
    Vrsta povezave: USB
    Min/maks delovna temperatura: -10 do 40 °C
    Vrsta vtiča: C

    *
    *
    *

    Izolirni trak
    • Težje gorljiv
    • Visoka moč lepljenja
    • Za označevanje in izolacijo vodnikov, kablov, cevi,..
    • Varna in enostavna uporaba. Odporen na staranje

    Svetilka SLIM
    • Dolgo trajanje svetlobe

     

    Customers who bought this item also bought