Prijavite se za ogled cen
Prilagodljiva ročna LED svetilka z ozko glavo svetilke.
• Zaporedje preklopa - reflektor/glavna luč/izklop• Glavna luč s funkcijo zatemnitve - pritisnite in držite gumb• Ko je dosežena najnižja ali najvišja raven svetlobe, lučka na kratko utripne• Glavne ravni svetlobe je mogoče zatemniti od 100 do 1000 lumnov• Z indikatorjem stanja napolnjenosti• Ozka glava svetilke za uporabo v ozkih prostorih – širina 9 mm• Glavo svetilke je mogoče zasukati za 120°• Magnet in pritrdilni kavelj na spodnji strani svetilke• S priključkom za polnjenje USB-C• Napajalnik USB in kabel USB-C sta vključena v obseg dobave
Svetlobni tok glavne luči: 1000 lmStranska luč svetlobnega toka: 150 lmBarvna temperatura: 6000KMin/maks svetlobna doba: 2-10 hSvetlobna doba sekundarne svetlobe: 9 hČas polnjenja: 4 ureZaščitni razred IP: IP 65Nazivna napetost: 3,7 V/DCZmogljivost polnilne baterije/baterije: 2600 mAhVrsta polnilne baterije/baterije: Li-ionSvetilka razreda zaščite: Zaščitni razred III/varnostna izjemno nizka napetostPolnilnik razreda zaščite: Zaščitni razred II/zaščitna izolacijaVrsta povezave: USBMin/maks delovna temperatura: -10 do 40 °CVrsta vtiča: C
Z notranjim pogonom (od M8).
• Barva: Modra/črna• Osnova: Nitril• Material prevleke: Brez prahu, klorirano• EN standard: 374, 420• Kategorija: III