• IP65 zaščita pred vodo in prahom
• Visoka fleksibilnost
• Zapestnica za
• Glavna luč 5W SMD LED, reflektorska luč 2W LED
• Glavo svetilke je mogoče zasukati za 160°
• Močni magneti - dva magneta na zadnji strani in eden na dnu svetilke
• Prikaz stanja polnjenja baterije
• Polnjenje prek USB-C - Napajalnik in USB kabel sta priložena
• Preklopni način - točkovna luč, glavna luč - nizka ali visoka
• Najnovejša tehnologija litij-ionskih baterij - kratek čas polnjenja, dolgo trajanje osvetlitve
• Intenzivnost svetlobe je neskončno spremenljiva: glavna luč nizka: 225 lm, glavna luč visoka: 450 lm, reflektor: 150 lm
• Li-Ion baterija: 3,6 V, 2100 mAh, 7,56 Wh