Delovni nahrbtnik
• 14 notranjih žepov.
• Debela podložena opora za hrbet in oblazinjene naramnice.
• Robustna dvojna zadrga.
Klešče kombinirane
• Dvokomponentni, ergonomsko oblikovani ročaj.
• Čeljusti izdelane iz visokokvalitetnega orodnega jekla, ki nudijo dolgo življensko dobo in kvalitetno ter varno delo.
Ključ kombiniran
• Drobno zobati, 72 zob
• Upravljanje z eno roko z možnostjo vrtenja v smeri urnega kazalca in v nasprotni smeri urnega kazalca
Žepni meter
• Z 2-komponentnim gumbom za zaklepanje
• S sponko za pas in zapestnim pasom
Tester napetosti
• Širina konice: 3 mm
• Min./maks. napetostno območje AC: 150-250 V / AC
Kladivo DIN
• Optimalna udarna trdota in brez drobljenja
• Dobro upravljanje in dolga življenska doba
• Ročaj pritrjen z obročastim klinom, zatisnjenim s sintetično smolo
Set izvijačov
• 0.6 x 3.5 x 100 mm, 1.0 x 5.5 x 125 mm, 1.2 x 6.5 x 150 mm, 1.2 x 8.0 x 175, PH1, PH2
Set imbus ključev
• Plastično držalo z drsno funkcijo za odpiranje z eno roko
• Imbus ključ s kotom max. 25 °
Nož
• Natančno vodenje rezila
• Ohišje iz plastike, odporne na udarce, vodilo rezila iz nerjavečega jekla