Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Sprej za žična dvigala, 500ml

    • Zaščitni vosek z OMC2 tehnologijo za podmazovanje in konzervacijo.
    • Ne kaplja ko se segreje, primerno za mesta ki so izpostavljena direktnemu soncu.
    • Izjemno visoka moč prodiranja na mesta z nizko toleranco in težko dostopna mesta.
    • Optimalna zaščita za mesta izpostavljena atmosferskim vplivom. Ščiti pred vlago, vodo, preprečuje korozijo
    • Odpornost na višje temperature do +120°C.
    • Odporno na slano in sladko vodo, blage kisline in lagure.
    • Ne vsebuje silikona, smole in kisline.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 08931058
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Brez kapljanja, ko se razvije toplota
    • Idealno za območja, ki so izpostavljena neposredni sončni svetlobi


    Optimalna sposobnost plazenja
    • Dobro prodiranje mazalnega voska v najožje prostore
    • Mazanje težko dostopnih mest


    Odlična vodoodpornost
    • Idealen za uporabo v odprtem vremenu
    • Ščiti pred vlago in vlago
    • Najboljša zaščita pred korozijo


    Vsebuje dodatke tehnologije OMC2
    • Boljši mazalni film
    • Podaljšan učinek proti rji
    • Manjša obraba
    • Daljša življenjska doba


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Visokokakovosten zaščitni vosek s tehnologijo OMC 2 za mazanje in konzerviranje.


    Navodila
    Predhodno temeljito očistite dele s čistilom zavor. Enakomerno razpršite. Večkraten nanos omogoča debel zaščitni film.

    Vsebina: 500ml 
    Kemična osnova: Sintetični vosek oksidant
    Barva: Rjava
    Gostota: 0,775 g/cm³ 
    Rok uporabnosti od izdelave: 24 mesecev 
    Brez AOX: Da
    Brez silikona: Da
    Brez kisline: Da
    Brez smole: Da

    *
    *
    *

    Brez kapljanja, ko se razvije toplota
    • Idealno za območja, ki so izpostavljena neposredni sončni svetlobi


    Optimalna sposobnost plazenja
    • Dobro prodiranje mazalnega voska v najožje prostore
    • Mazanje težko dostopnih mest


    Odlična vodoodpornost
    • Idealen za uporabo v odprtem vremenu
    • Ščiti pred vlago in vlago
    • Najboljša zaščita pred korozijo


    Vsebuje dodatke tehnologije OMC2
    • Boljši mazalni film
    • Podaljšan učinek proti rji
    • Manjša obraba
    • Daljša življenjska doba


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.