Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Sprej za suho podmazovanje, PTFE, 300ml

    Suho mazanje, umazanija in prah se ne privlačijo.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0893550
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Odpravlja škripanje, škripanje in zavezovanje
    • Zagotavlja dolgotrajno zaščito pred obrabo


    Debelina filma 10 µm
    • Lahko se uporablja tudi z najmanjšimi tolerancami v natančnem inženirstvu


    Zelo visoka vzdržljivost
    • Temperaturna obstojnost od -180°C do +260°C (začasno)
    • Trajno odporen na vodo, kisline in alkalije


    Brez mineralnih olj.


    Brez silikona.


    Opozorilo
    Kadilci si morajo po uporabi umiti roke. Kajenje okuženih tobačnih izdelkov lahko povzroči zdravstvene težave.
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Prozorno suho mazivo, ki ne umaže, za lahke do srednje obremenitve.


    Navodila
    Pred vsako uporabo na kratko pretresite. Na drsna ali ločilna mesta popršite tanek sloj in pustite, da se posuši Čas sušenja pri tankem nanosu: približno 1 – 2 min Čas sušenja pri debelem nanosu: približno 5 min.

    Vsebina: 300ml 
    Kemična osnova: Politetrafluoroetilen
    Barva: Mlečno-prozoren
    Gostota: 0,6 g/cm³ 
    Rok uporabnosti od izdelave: 24mesecev 
    Brez AOX: Da
    Brez silikona: Da
    Brez kisline: Da
    Brez smole: Da

    *
    *
    *

    Odpravlja škripanje, škripanje in zavezovanje
    • Zagotavlja dolgotrajno zaščito pred obrabo


    Debelina filma 10 µm
    • Lahko se uporablja tudi z najmanjšimi tolerancami v natančnem inženirstvu


    Zelo visoka vzdržljivost
    • Temperaturna obstojnost od -180°C do +260°C (začasno)
    • Trajno odporen na vodo, kisline in alkalije


    Brez mineralnih olj.


    Brez silikona.


    Opozorilo
    Kadilci si morajo po uporabi umiti roke. Kajenje okuženih tobačnih izdelkov lahko povzroči zdravstvene težave.
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi